カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ACE(エース)(35)
- BXカネシン(26)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- NASTA(ナスタ)(139)
- エスコ(19)
- カナイ(21)
- シルファー(160)
- バクマ工業(369)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- ヒロセ化成品(23)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- ユニックス[建築金物](114)
- 城東テクノ(33)
- 宇佐美工業(127)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- 西邦工業(48)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 換気口

面付調節式空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型色ホワイト質量(g)55取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。空気流通面積(mm2)875
角型床下換気口用防虫断熱パーツ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から6日以内出荷角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用材質ABS樹脂色ライトグレー
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
角型ガラリ(水切付・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
ステンレス製 軒天換気口
宇佐美工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷材質(本体)SUS304種類角型軒天換気口寸法A(mm)100寸法D(mm)408寸法E(mm)4寸法B(mm)440寸法C(mm)72仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)68切込寸法(mm)75×415
調節式ベンチレーター 3-3704
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)40取付け方法面付外形寸法L(mm)370空気流通面積(mm2)3900
レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
オーバーフロー外側カバー50型アルスルー
アルドレックス(アルテック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-50
防音角型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当仕様防音型フード付・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)47仕上粉体塗装
フィルター (メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥689税込¥7581個7日以内出荷フィルターの交換目安は半年を推奨いたします。材質軟質ポリウレタンフォーム色ブラック入数(枚)2寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)205×180×5
プッシュ式レジスター
JAPPY¥1,998税込¥2,1981個当日出荷室内の自然吸排気口としてご使用いただけます 室内用樹脂製 外気浄化フィルター付き 3段階風量調節機能 プッシュ式の樹脂製内壁用自然給排気口です仕様室内用自然給排気口材質ABS樹脂色ブラック適合パイプ内径(Φmm)100
角形自然給気レジスター 差圧式タイプ
高須産業¥4,698税込¥5,1681台当日出荷レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル色ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
ステンレス製 角型フード ブラック(黒)
宇佐美工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm材質(本体・長穴板)SUS304種類角型フード寸法A(mm)196寸法D(mm)199寸法E(mm)102寸法B(mm)246寸法C(mm)150仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
給気口を静かに
WAKI(和気産業)¥699~税込¥769~1枚翌々日出荷給気口(換気口)からの侵入してくる騒音軽減や室内の音漏れ防止ができます。 給気口(換気口)のフタをはずし給気管に埋め込むだけの簡単取り付け!用途給気口(換気口)からの騒音軽減や音漏れ防止に!材質ウレタンシート
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398税込¥2,6381セット(5枚)4日以内出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ93交換目安半年適合品番KS-V2RA、KS-V2R
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)4日以内出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥5,388税込¥5,9271個4日以内出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
白色塗装深型フード RH-N(網付)
シルファー¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フードとして材質SUS304色N-93(半ツヤ)メッシュ10M
黒色塗装深型フード RHG(ガラリ付)
シルファー¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷から10日以内出荷フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途排気用フードとして材質SUS304色N-10(半ツヤ)
深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
シルファー¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から12日以内出荷フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)
シルファー¥4,398~税込¥4,838~1個8日以内出荷から12日以内出荷標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
深型フード RH-N(網付)
シルファー(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から12日以内出荷標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
風向調整機能付差圧式給気口 SPITS
シルファー¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。用途室内用差圧式給気口として材質AES樹脂色コンフォートホワイト種類角型レジスター適合パイプ径(Φmm)150
角型レジスター QS
シルファー¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷薄型のコンパクトなレジスターです。外周部に突起やレバーのないデザインになっています。用途室内用レジスターとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類角型レジスター寸法F(mm)11![樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727327-210827-02.jpg)
樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付
ユニックス[建築金物]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂色クールホワイト(フェイス部)種類角型ガラリ











































![樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727327-210827-02.jpg)
![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)