カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ACE(エース)(35)
- BXカネシン(26)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- NASTA(ナスタ)(139)
- エスコ(19)
- カナイ(21)
- シルファー(161)
- バクマ工業(369)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- ヒロセ化成品(23)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- ユニックス[建築金物](114)
- 城東テクノ(33)
- 宇佐美工業(127)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- 西邦工業(48)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 換気口

角型床下換気口
NASTA(ナスタ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)材質ABS樹脂色ライトグレータイプ気密断熱型種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)321
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個4日以内出荷小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)86外形寸法D(mm)100取付け方法面付外形寸法L(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)対応 ジョイントカバー
城東テクノ¥4,698税込¥5,1681ケース(6個)5日以内出荷役物(別売品) FV-E06-1-L18対応用途ジョイントカバー材質カラーGL鋼板※(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) ※JIS G3322備考コーナーパーツはAとBの2種類あり、軒先・壁際の仕様によりご利用方法が異なります。詳しくは、施工説明書またはカタログをご覧ください。
NTYメタルジョイント
インタージャパン¥749税込¥8241個翌日出荷・NTY-TAシリーズで使用するパイプキャップです。用途パイプ先の保護と耐久性の向上材質鉄(電気亜鉛メッキ)質量(g)135適合径(Φmm)48.6
NTYメタルジョイント
インタージャパン¥2,898税込¥3,1881セット翌日出荷・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(。六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)質量(g)1099適合径(Φmm)48.6
スレンダーⅡ 軒裏換気金物
カナイ¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。 防火ダンパーFD付き用途軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×10本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×6本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t種類角型レジスター表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)70×920
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損
西邦工業¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E10寸法C20
SB-WINDOW 本体のみ
佐原¥8,898~税込¥9,788~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット
佐原¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
給気用防風フード SFOA
シルファー¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ10M
丸型防風フード SFG2
シルファー¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16
排気用防風フード SFEA
シルファー¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ3M
パイプ仮枠止(兼用型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥71~税込¥78~1個5日以内出荷兼用型。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。仕様兼用型材質樹脂色黒寸法d(mm)3
クーラーキャップ
NewHikari¥379税込¥4171個当日出荷AES樹脂を使用し、ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。内部・外部用、日本製のクーラーキャップです。用途エアコンの配管に。FF式暖房機器の給排気用に。室外への配線用に。トラスコ品番406-4496材質キャップ:AES樹脂、フランジ:AES樹脂、パッキン:エラストマー全長(mm)55適合パイプ径(Φmm)75外径(mm)112内径(mm)74
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。材質ASA樹脂色シルバーグレー
屋内換気口 天井取付タイプ
NASTA(ナスタ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。材質ASA樹脂色シルバーグレー
屋内スリーブキャップ 角型タイプ
NASTA(ナスタ)¥629税込¥6921個4日以内出荷フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。材質ASA樹脂色シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)
WC型フード付ガラリ
宇佐美工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷上下開口型の吹き抜け形状となっており強風時でも換気性能を損なわない耐外風仕様の換気フードです。防火ダンパー仕様です。材質ステンレス
角型ガラリ (水切り付き)
真田化鋼(S・ROSE)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から6日以内出荷水切り付の角型ガラリです。 耐侯性顔料使用 ビス付き用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABS色ホワイトグレー
ステンフード付き丸型ガラリ
フジテック・ジャパン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、建物の美観を損ねません。ステンレスの防虫網付タイプです。用途自然吸排気口用フードとして。材質ステンレス(SUS304)、クリア塗装仕上げ
プッシュ式レジスター
エスコ¥1,780~税込¥1,958~1個翌日出荷付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)材質ABS樹脂
角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ
高須産業¥2,998~税込¥3,298~1台5日以内出荷自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様空気清浄フィルター付材質オール樹脂製色ブラックタイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ
高須産業¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から5日以内出荷集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル色ホワイトタイプ高性能フィルタータイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
角形自然給気レジスター スタンダードタイプ
高須産業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷プッシュオープン式2段階給気量調整パネル色ホワイトタイプスタンダードタイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)









![室内用製品 樹脂製レジスター 天井取付用 丸型フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)