カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ACE(エース)(35)
- BXカネシン(26)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- NASTA(ナスタ)(139)
- エスコ(19)
- カナイ(21)
- シルファー(161)
- バクマ工業(369)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- ヒロセ化成品(23)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- ユニックス[建築金物](114)
- 城東テクノ(33)
- 宇佐美工業(127)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- 西邦工業(48)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 換気口

ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)FDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類フラット型フード付きガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ
宇佐美工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付きガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類フラット型フード付きガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防付ガラリ
宇佐美工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付きガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から35日以内出荷材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
耐風型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。仕様耐風型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類耐風型フード付ガラリ仕上粉体塗装
ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様フラット型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類フラット型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様丸型フード付、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型フード付ガラリ仕上アルマイト処理
差圧式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷仕様止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から6日以内出荷フードワンタッチ取外式で、水切と特定防火設備該当品防火ダンパー付です。材質(本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(温度ヒューズ)銅製色ヘアーライン・クリアー種類U型フード付ガラリ温度ヒューズUK-OFF72RoHS指令(10物質対応)対応
凹凸面給気口用取付プレート2 エリア150用
ACE(エース)¥699税込¥7691個3日以内出荷周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。用途この商品は、「エリア150」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
ベンチレーター
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250![丸型レジスター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
丸型レジスター
ユニックス[建築金物]¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷フェイス部を回すと風量調整が行えます。材質ASA樹脂 / ソケット部:HIPS 樹脂色クールホワイト取付場所天井適合パイプ内径(Φmm)100
アルミ製フラットフード 金網型水切り付
西邦工業¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷アルミ製の外壁用水切り付換気口です。薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。仕様金網型3メッシュ材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理種類フラット型フード
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 縦ガラリ型 防火ダンパー付
西邦工業¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷材質フェイス:アルミニウム、FD:鋼板 1.6t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法E47寸法D40寸法F20寸法A97寸法B145寸法C148寸法H167
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付
西邦工業¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E42寸法D40寸法F20寸法A62寸法B145寸法C148寸法H167
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損(薄型)
西邦工業¥3,698~税込¥4,068~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 偏芯縦ガラリ 低圧損(厚型)
西邦工業¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法D35寸法A97寸法B165寸法C141
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損
西邦工業¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E11寸法C20


























![ガラリ[換気口] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728654-180827-02.jpg)
![丸型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)















![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)