カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- バクマ工業(369)
- 西邦工業(290)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(141)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- エスコ(37)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(34)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- フクビ化学(22)
- カナイ(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス製薄型フラットフード
西邦工業¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。 フードの表面に固定用のビスは出ません。材質(フェイス・胴体)SUS304種類ガラリ型 薄型フード仕上シルバー焼付塗装
フードDX北輝 シルバーホワイト
フクビ化学¥2,698~税込¥2,968~1個ほか3日以内出荷材質ASA色シルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×250×81開口面積(cm2)120
軒先換気孔 VA200
フクビ化学¥1,698~税込¥1,868~1本ほか3日以内出荷軒先全周から、効果的に吸排気、取付けに下穴や下地材が不要。 軒先全周っでタップリと吸排気。 軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。 細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。 水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。長さ(m)1.82
軒天換気エルシアNE(網付き)
フクビ化学¥3,298~税込¥3,628~1個ほか3日以内出荷軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
フレセア デルタタイプ
フクビ化学¥17,980~税込¥19,778~1個ほか3日以内出荷漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。 軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。 雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。 先付け方式による止水性の向上。 換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
フレセア スクエアタイプ
フクビ化学¥14,980~税込¥16,478~1個ほか3日以内出荷漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。 軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。 雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。 先付け方式による止水性の向上。 換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。![ステンレス製丸型フード付ガラリ75 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10235733-150602-02.jpg)
ステンレス製丸型フード付ガラリ75
清水[建築金物]¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。用途自然給排気口トラスコ品番849-3665材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)質量(g)148種類丸型フード付ガラリ寸法A(mm)118寸法D(mm)62寸法E(mm)45寸法B(mm)74寸法C(mm)84圧力損失9.6
プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から5日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
軒天防火換気金物
タナカ¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷から9日以内出荷ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm色ホワイト表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
軒天換気口
NASTA(ナスタ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ材質スーパーステンレス(NSS445M2)色シルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
ステンレス製 角型強制換気用フード
NASTA(ナスタ)¥9,998税込¥10,9981個欠品中材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)300×300有効換気面積(cm2)219.5取付換気扇25cm用
ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用)
NASTA(ナスタ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107)
アルミ丸型防風板付ガラリ
NASTA(ナスタ)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から6日以内出荷防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。種類丸型ガラリ
ポレット用 吸音断熱材(後付用)
NASTA(ナスタ)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷今、お使いの換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉などをカットします。 フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します。(スギ花粉ならば90%以上除去) 花粉除去用フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。 台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。 吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5色グレー
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型寒冷地フード
宇佐美工業¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム防水シート/ポリエチレンフォームローレットネジ/SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UA深型フード付キャップ
宇佐美工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質本体・水切板・フード・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303種類UA型フード付ガラリ仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)FDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類フラット型フード付きガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ
宇佐美工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付きガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類フラット型フード付きガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防付ガラリ
宇佐美工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付きガラリRoHS指令(10物質対応)対応
耐風型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。仕様耐風型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類耐風型フード付ガラリ仕上粉体塗装
ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様フラット型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類フラット型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装














![ステンレス製丸型フード付ガラリ75 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10235733-150602-02.jpg)






























![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)