カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- バクマ工業(369)
- 西邦工業(290)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(141)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- エスコ(37)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(34)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- フクビ化学(22)
- カナイ(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様丸型フード付、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型フード付ガラリ仕上アルマイト処理
差圧式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
凹凸面給気口用取付プレート2 エリア150用
ACE(エース)¥699税込¥7691個3日以内出荷周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。用途この商品は、「エリア150」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
角型床下換気口
NASTA(ナスタ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)材質ABS樹脂色ライトグレータイプ気密断熱型種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)321
調節式ベンチレーター 3-2520
LAMP(スガツネ工業)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型色ホワイト質量(g)235外形寸法D(mm)196仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)246アズワン品番64-6762-87空気流通面積(mm2)12000
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
ベンチレーター
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250![丸型レジスター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
丸型レジスター
ユニックス[建築金物]¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷フェイス部を回すと風量調整が行えます。材質ASA樹脂 / ソケット部:HIPS 樹脂色クールホワイト取付場所天井適合パイプ内径(Φmm)100
アルミ製フラットフード 金網型水切り付
西邦工業¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷アルミ製の外壁用水切り付換気口です。薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。仕様金網型3メッシュ材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理種類フラット型フード
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)86外形寸法D(mm)100取付け方法面付外形寸法L(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
外壁用アルミ製換気口 角型フラットフード
西邦工業¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷仕様フェイス着脱式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E45寸法D70寸法F20寸法A97寸法B155寸法C160
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 縦ガラリ型 防火ダンパー付
西邦工業¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷材質フェイス:アルミニウム、FD:鋼板 1.6t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法E47寸法D40寸法F20寸法A97寸法B145寸法C148寸法H167
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 角金網型10メッシュ 低圧損
西邦工業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷仕様フェイス着脱式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E70寸法D70寸法F20寸法A145寸法B204寸法C210
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 角ガラリ型 低圧損
西邦工業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷仕様フェイス着脱式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E55寸法D70寸法F20寸法A120寸法B204寸法C210
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付
西邦工業¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E42寸法D40寸法F20寸法A62寸法B145寸法C148寸法H167
外壁用アルミ製換気口 角型フラットフード 防火ダンパー付
西邦工業¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法F20
外壁用アルミ製換気口 角型フラットフード 角金網型10メッシュ 防火ダンパー付
西邦工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法F20
外壁用アルミ製換気口 薄型フラットフード(水切り付) 金網型3メッシュ 防火ダンパー付
西邦工業¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質フェイス:アルミニウム、FD:鋼板 1.6t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
外壁用アルミ製換気口 薄型フラットフード(水切り付) 大口径 金網型3メッシュ
西邦工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E64寸法D75寸法F25
外壁用アルミ製換気口 薄型フラットフード(水切り付) 大口径 ガラリ型
西邦工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E64寸法D75寸法F25
外壁用アルミ製換気口 薄型フラットフード(水切り付) ガラリ型 防火ダンパー付
西邦工業¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質フェイス:アルミニウム、FD:鋼板 1.6t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
外壁用アルミ製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 防火ダンパー付
西邦工業¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質フェイス:アルミニウム、FD:鋼板 1.6t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
外壁用アルミ製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 防火ダンパー付
西邦工業¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷から8日以内出荷材質フェイス:アルミニウム、FD:鋼板 1.6t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃




















![ガラリ[換気口] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728654-180827-02.jpg)
![丸型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)




















![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)