カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- バクマ工業(369)
- 西邦工業(290)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(141)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- エスコ(37)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(34)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- フクビ化学(22)
- カナイ(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

WM軒天換気材(50mmタイプ)
城東テクノ¥13,980~税込¥15,378~1ケース(6本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)長さ(mm)2730タイプ非防火タイプ
通気見切(高耐食仕様)
城東テクノ¥34,980税込¥38,4781ケース(12本)5日以内出荷から10日以内出荷壁体内通気の上部出口に。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322長さ(mm)2730
大口径深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)
シルファー¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フート℃して材質SUS304色シルファーメタリック寸法L(mm)54寸法H(mm)133寸法A(mm)313寸法F(mm)241寸法B(mm)197メッシュ10M寸法J(mm)43寸法G(mm)155適合パイプ径(Φmm)200開口面積(cm2)吸気:133、単純:151圧力損失排気:3.3、吸気:5.8直管相当長(m)33
クーラーキャップ EMC-107(VU管用)
シルファー¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から8日以内出荷SUS製クーラーキャップです。用途クーラーキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック種類クーラーキャップ
クーラーキャップ MCLHP
シルファー¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から6日以内出荷フードの付いたSUS製クーラーキャップです。冷媒配管施工後、配管用パテの劣化による雨水侵入を防ぎます。用途クーラーキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック種類クーラーキャップ
排気用防雨・防風型フード SKEA-D(防火ダンパー付)
シルファー¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷から16日以内出荷防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)19メッシュ3M
給気用防雨・防風型フード SKOA
シルファー¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から16日以内出荷防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
給気用防風板付フード OGPOA
シルファー¥3,898~税込¥4,288~1個12日以内出荷外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)19寸法E(mm)3メッシュ10M
上下吹抜け型フード OHS-DN(網・防火ダンパー付)
シルファー¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から12日以内出荷上下吹抜けタイプの網付で、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
深型フード CRSG
シルファー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
丸型フード LHP
シルファー¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から16日以内出荷丸型フードの付いたタイプです。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8
薄平型ベントキャップ PPS-D(パンチング・防火ダンパー付)
シルファー¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷から16日以内出荷薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)9寸法E(mm)5パンチング能力(mm)8×10
平型ベントキャップ FLP-DN(網・防火ダンパー付)
シルファー¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から8日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)10寸法E(mm)15メッシュ10M圧力損失吸気:10.3
平型ベントキャップ FLP-N(網付)
シルファー¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15メッシュ10M
平型ベントキャップ LGB-D(防火ダンパー付)
シルファー¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷から12日以内出荷LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
3方向吹き出しベントキャップ 3KP-D(結露受け・防火ダンパー付)
シルファー¥5,698~税込¥6,268~1個8日以内出荷から12日以内出荷結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。用途排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック
3方向吹き出しベントキャップ 3LP-D(防火ダンパー付)
シルファー¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から12日以内出荷3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。用途排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15
3方向吹き出しベントキャップ 3LP
シルファー¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から12日以内出荷3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。用途排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15
チャンバー付きルームガラリ
城東テクノ(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途24時間換気の給排気にセット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75
ルームガラリ YV-7590
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本寸法(mm)925×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:909×75![UKD-BSフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727187-210827-02.jpg)
UKD-BSフィルターセット(5枚入)
ユニックス[建築金物]¥2,598税込¥2,8581セット3日以内出荷UKD-BS専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。材質不織布寸法(mm)(換気口)275.5×215ダクト径(Φmm)150/175フィルターサイズ(mm)292×191捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)![UKDGフィルターセット(3枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727144-210827-02.jpg)
UKDGフィルターセット(3枚入)
ユニックス[建築金物]¥3,498税込¥3,8481セット11日以内出荷UKDG-AW専用フィルターセット(3枚入)です。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。材質不織布寸法(mm)(換気口)279.5×217ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)(枠)196×194※ツメ部除く捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)![SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726977-210827-02.jpg)
SUS製 パイプフード 網付タイプ
ユニックス[建築金物]¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ![SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)
SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷屋外用換気口パイプフード。 防虫網、防火ダンパー付き。材質SUS304温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ![SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)
SUS製 深型パイプフード 網付
ユニックス[建築金物]¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ![SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥3,998~税込¥4,398~1個16日以内出荷屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724256-210827-02.jpg)
SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付
ユニックス[建築金物]¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724134-210827-02.jpg)
SUS製薄型グリル 網付 SG-F
ユニックス[建築金物]¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から16日以内出荷防虫網付き屋外用排気口グリル。材質ステンレス(SUS304)種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723084-210827-02.jpg)
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付
ユニックス[建築金物]¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から21日以内出荷屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
換気口用 防水カバー(Φ150用)
エスコ¥505税込¥5561枚翌日出荷用途Φ150用(換気口用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)255×255×1適合パイプ外径(Φmm)152~166
エアコン配管用防水カバー(Φ75用)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷用途Φ75用(エアコン配管用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)180×180×1適合パイプ外径(Φmm)89
丸型レジスター 防火ダンパー付 RED
バクマ工業¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装温度ヒューズ72度































![UKD-BSフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727187-210827-02.jpg)
![UKDGフィルターセット(3枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727144-210827-02.jpg)
![SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726977-210827-02.jpg)
![SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)
![SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
![SUS製スリーブキャップ 丸形フードタイプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724649-210827-02.jpg)
![SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724256-210827-02.jpg)
![SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724134-210827-02.jpg)
![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723084-210827-02.jpg)




![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)