絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(248)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(111)
- ACE(エース)(87)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- エスコ(36)
- フジテック・ジャパン(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(25)
- 八幡ねじ(25)
- ウッドワン(24)
- K9(駒谷)(22)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(21)
- 南海プライウッド(18)
- アトムリビンテック(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ブランドをもっと見る
25ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

締結金具 高さ調整機能付き IT2180-7160
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個4日以内出荷底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181パック4日以内出荷樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。材質鋼/SEBS樹脂およびエチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)9仕上ニッケルめっき/ブラック棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受 厚板対応
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。用途木板棚用付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本材質ポリアセタール(POM)色ホワイト種類その他付加機能角度調整アズワン品番64-6768-50耐荷重(N)294最小適合板厚(mm)18棚受け金具棚柱用
棚柱収納システム用ボックス
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。用途収納システム色シルバー質量(g)540長さL(mm)350仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用フック
LAMP(スガツネ工業)¥139税込¥1531個3日以内出荷棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。用途収納システム材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)2種類その他耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ棚受EB型用ダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼質量(g)400仕上亜鉛めっき、クロムめっきアズワン品番65-1993-17RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)15棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280
棚受 IT2574型 簡易固定機能付 棚ダボ
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981パック4日以内出荷棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。仕様ピンタイプ材質鋼質量(g)9仕上亜鉛めっき
脱落防止金具
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷家具やキャビネットを壁面に取り付けるための金具です。フロート家具などの取付に向いています。脱落防止機能付き。背板の無いキャビネットにも使用できます。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。耐荷重(N)2450最小適合板厚(mm)25棚受け金具その他棚受
棚ダボ
LAMP(スガツネ工業)¥32税込¥351個当日出荷角度調整機能付棚受 AP-FK20使用時に、棚板転倒防止のため取り付ける棚ダボです。棚受 SPE-FB20S型やAP-FB20型に差し込んで使用します。材質ポリエチレン(PE)色ホワイトアズワン品番64-6768-49
締結金具IT2180-7160用固定ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥71~税込¥78~1個8日以内出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
MWフラッシュ棚柱(重量用)
SPG(サヌキ)¥33,980税込¥37,3781箱(40本)5日以内出荷重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5色ブラック材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
SPG リーフ棚柱用エンドキャップ
SPG(サヌキ)¥3,298税込¥3,6281箱(100個)4日以内出荷から6日以内出荷棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。用途サヌキSPGリーフ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
真鍮ブラスラック
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷真鍮製のタオル掛け付シェルフ(タオルバー付タオル棚)。ホテルのバスルームでもよく見かけるタオル掛け付きのラック(棚)です。バスタオルやバスローブのストッカー、また予備用のタオル置き用として脱衣所でご使用下さい。狭い空間でも有効活用できる便利商品です。色は他に金色があります。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。耐荷重約6kg用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮幅(mm)560高さ(mm)214質量(g)約1200奥行(mm)225耐荷重(kg)約5
真鍮棚受け(アンティークシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 4P)材質真鍮耐荷重(kg)約10棚受け金具L型棚受け
真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷レトロでアンティーク風な高級志向のシリーズのガラス棚で、落下防止の枠のついたガラス製の棚(ガラスシェルフ)です。 洗面台やキッチンで小物を置くのにちょうどいいガラスシェルフ。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス幅(mm)487高さ(mm)72質量(g)約1200奥行(mm)145耐荷重(kg)約5
真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷真鍮土台とガラス板との組合せが透明感いっぱいの印象を与える、ガラス飾り棚です。お気に入りコレクションのディスプレイ用としてリビングに取り付けたり、調味料置き場としてキッチンに取り付けたり、洗面グッズや化粧品置き場として洗面所に取り付けたり…と、用途はたくさん!別売の棚枠(640770ガラス棚枠)をつければ落下防止にも役立ちます。取付用ネジ付属。石膏ボードへの取付は対応しておりません材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス幅(mm)462高さ(mm)60質量(g)約1100奥行(mm)137耐荷重(kg)約5
システムボード用 ステンレス棚柱セット
クトクマーケティング¥19,980~税込¥21,978~1袋(3セット)5日以内出荷棚柱にガイドチェックが入って棚受を早く・確実にセット可能。寸法(mm)15×5×1820材質/仕上ステンレスグリーン購入法適合
アルミ DX100番角柱 クリアシルバー 1820
スリーナイン島野¥7,798税込¥8,5781本7日以内出荷ソケットで上下を固定します。 59mm間隔で取付穴が明いています。材質アルミ長さ(mm)1820色クリアシルバー対応切断・加工
ステンレス製ワイド棚受け
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥999~税込¥1,099~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等材質ステンレス棚受け金具L型棚受け
ステンレス製L形棚受け(補強付・フック付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス寸法(mm)122×170安全荷重(kg)上30/下20棚受け金具L型棚受け
ステンレス製棚受け
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥679~税込¥747~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等材質ステンレス棚受け金具L型棚受け
ステンレス製L形棚受け(補強付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス寸法(mm)95×170安全荷重(kg)30棚受け金具L型棚受け
ラック支柱用ネジ
アイリスオーヤマ¥219税込¥2411袋当日出荷ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成する時に使うネジです。質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.3×3.3×35棚受け金具棚受アクセサリー
フリー棚受
KONTEC(コンテック)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具仕様メラミン焼付セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装材質熱間圧延鋼板(SPHC)幅(mm)25耐荷重(kg)50板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
ワールド ホワイト棚受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698~税込¥4,068~1箱(2本×10パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷一番スタンダードなホワイト色の棚受けです。材質鉄(ホワイト塗装)色ホワイト(白)棚受け金具L型棚受け
石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ
アイワ金属¥639税込¥7031セット10日以内出荷棚板を載せるだけでのシンプルシェルフです。シェルフを横長に使う場合:板厚20mm以下 奥行150mm以下の板材。シェルフを縦長に使う場合:2x4材もしくは1x4材。取付けは下地が石膏ボードでも取付け可能。シェルフにするには本パックが2パック必要です。セット内容ワイヤー棚受(鉄・塗装仕上)1枚 取付ユニット(ABS樹脂)1個/シリコンチューブ120mm 1本 クロスピンベース(ABS樹脂)2個/キャップ(PE)2個/ピン(鉄)7本(1本予備)安全荷重(kg)平面/1.5(棚板の重量を含みます。)適合寸法(mm)(棚板厚(横長))20以下、(棚板(縦長))2×4材または1×4材、(棚板奥行)150棚受け金具棚受アクセサリー
石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ
アイワ金属¥1,098~税込¥1,208~1セット10日以内出荷ロング&ショートタイプや棚板のサイズ・カラーを組み合わせて、多彩なレイアウトが楽しめます。棚板を固定しないから、高さや枚数の変更も簡単。石こうボード壁用ですが、市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ねじの効く壁に取付ける事もできます。セット内容ワイヤーシェルフ1、取付ユニット2、クロスピン4安全荷重(kg)平面/5(棚板の重量を含みます。)適合寸法(mm)棚板厚/17以下推奨(取付ユニット下に棚板を入れる場合)、棚板奥行/150棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 直ジョイント金具
WAKI(和気産業)¥369税込¥4061個当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「直ジョイント金具」は「アルミパイプ」同士を連結するための金具です。より大きな棚を作る際や、「アルミパイプ」が長くて持ち帰ることができない時にお使いください。適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 棚受クランプ
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1個(2個)翌々日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「棚受クランプ」は1×4材を使用して棚をつくり、アルミパイプに取付けるための金具です。クランプは平行になるように調整することが可能です。材質鉄棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 突っぱりポール
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「突っ張りポール」は「AliSTアリスト」で作成した収納棚と天井を突っ張り、倒れにくくするための金具です。材質鉄調節範囲(mm)150~800棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 用タッピング
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1パック(50本)翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質鉄色ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具
WAKI(和気産業)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。用途複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。材質本体:鉄、ユニクロメッキ色ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー