絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(248)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(111)
- ACE(エース)(87)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- エスコ(36)
- フジテック・ジャパン(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(25)
- 八幡ねじ(25)
- ウッドワン(24)
- K9(駒谷)(22)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(21)
- 南海プライウッド(18)
- アトムリビンテック(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ブランドをもっと見る
30ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

カラーシェルフ 棚受
ACE(エース)(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。材質鋼耐荷重(kg)15仕上焼付塗装棚受け金具棚柱用
ランプ印 棚受金具A
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820棚受け金具その他棚受
棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット
LAMP(スガツネ工業)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から3日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1箱(1000個)ほか4日以内出荷Φ8穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
重ねダボ
LAMP(スガツネ工業)¥879税込¥9671個4日以内出荷洋服ダンスなどの位置決めに最適です。CF-237-II(オス)にはスプリングが内蔵されており伸縮性があるため接続が簡単です。材質黄銅(真鍮)材質/仕上黄銅(真鍮)/素地部品名称CF-237-Ⅰ、CF-237-Ⅱ仕上素地
ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚板取付金具 ガラス製棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)8耐荷重N(kgf)98(10)
ランプ印 棚受取付用金具木製棚板18mm専用
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)18耐荷重N(kgf)98(10)棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受取付用金具ガラス棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)8耐荷重N(kgf)98(10)棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受金具A
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
ランプ印 折りたたみブラケット BTO型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,900~税込¥11,990~1個当日出荷棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
ランプ印 上下見切材
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具棚受アクセサリー
ランプ印 見切材コネクター
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル棚受け金具その他棚受
ランプ印 下見切材
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
ランプ印 フックB
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装耐荷重N(kgf)49(5)棚受け金具その他棚受
ランプ印 パネル見切材
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)2500棚受け金具その他棚受
ランプ印 トレイ
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)350耐荷重N(kgf)98(10)棚受け金具その他棚受
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー
LAMP(スガツネ工業)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。材質硬質ポリ塩化ビニル質量(g)8
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット(8本)4日以内出荷棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)355取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
ランプ印 キャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル棚受け金具その他棚受
ランプ印 エンドキャップ (左右セット)
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上ABS樹脂/グレー棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2600型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981パック(100個)4日以内出荷棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。材質亜鉛合金/鋼/ポリアミドシリーズITALIANA仕上ニッケルめっき/グレー棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2597
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。材質(本体)亜鉛合金質量(g)21シリーズITALIANA適合板厚(mm)18~19材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金仕上ニッケルめっき/グレー材質(カップ部)ポリアセタール材質(ブッシュ)ポリアミド最大適合板厚(mm)19最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2574型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)ほか4日以内出荷棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。シリーズITALIANA棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2567型
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。用途木板棚用仕様ピンタイプ材質亜鉛合金/ポリアミド質量(g)14シリーズITALIANA仕上ニッケルめっき/グレー棚受け金具その他棚受
FLUQS ミニフック
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷材質アルミ合金、アクリルシリーズFLUQS仕上アルマイト処理マット調/シルバー耐荷重N(kgf)29.4(3)棚受け金具棚受アクセサリー
FLUQS ボトムカバー
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など