絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 棚柱・棚受

特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,244件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダボ棚受 平受 ハイロジック

    ダボ棚受 平受

    ハイロジック
    579税込637
    1袋(8個)
    当日出荷
    家具収納棚パーツ・補修部品
    材質真鍮差込サイズ(Φmm)9
  • ダボ棚受 ハイロジック

    ダボ棚受

    ハイロジック
    199税込219
    1袋(4組)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具収納棚パーツ・補修部品
  • 棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途Φ11.5穴用材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)11.5耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15

    LAMP(スガツネ工業)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
    用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨シルバー質量(g)2種類棚受仕上バレル研磨耐荷重N(kgf)588(60)アズワン品番64-6792-57耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
  • ステンレス棚受 SMB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SMB-15R

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
    用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1372材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)6種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)30耐荷重(N)883棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 重量用

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1セット(8本)
    当日出荷
    板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500
  • ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(8本)
    欠品中
    棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
  • 木棚用ブラケット WAKI(和気産業)

    木棚用ブラケット

    WAKI(和気産業)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 ブラケットの穴からビス留めすることで木棚をしっかり固定することが出来ます。 脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。 ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。
    用途SWTシリーズの棚柱に対応した、高さ調整が可能な棚受
  • 壁取付棚 FOLDA 堺トレード

    壁取付棚 FOLDA

    堺トレード
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    単体でも横並び・段違いでも自由なレイアウトで空間を引き立たせる「魅せる収納」なシェルフです。
    用途リビング・キッチン・洗面所などセット内容製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3材質アルミ厚さ(mm)【取付下地】12~耐荷重(kg)5本体寸法(mm)300×120×80
  • ブラケット ポッシュリビング

    ブラケット

    ポッシュリビング
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    ネジ穴のサイズや位置を厳選し、DIY初心者でも取り付けやすいように設計。ブラック塗装がサビに強く、アンティークな風合いを長く楽しめます。ビギナーからベテランまで満足できるアイテムです。
    材質キャストアイアンブラック耐荷重(kg)5
  • クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック

    クランプ式折りたたみ棚受

    ハイロジック
    2,498税込2,748
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    天板の拡張が簡単にできる折りたたみ式棚受け。取り付けはクランプ式なので挟み込むだけで簡単に後付け設置できます。作業スペースや仮置き場の拡張などに。使わない時は折りたたんで収納でき、取り付け一の移動や不要になった時は簡単に取り外しできます。棚板は別途ご用意ください
    材質ブラック内容棚受(2個)、棚板用ビス4×16mm(2本)、クッション材(2枚)クランプ範囲(mm)厚さ20~35、奥行50以上耐荷重(kg)5(2個あたり)棚板寸法(mm)[推奨]厚さ15、奥行き200~250まで、幅900まで
  • 壁面収納ピラシェル+ バスケット WAKI(和気産業)

    壁面収納ピラシェル+ バスケット

    WAKI(和気産業)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料、洗剤などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
    用途タオル、洗剤などの収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)300高さ(mm)60奥行(mm)127耐荷重(kg)2
  • 壁面収納ピラシェル+ バスケット WAKI(和気産業)

    壁面収納ピラシェル+ バスケット

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
    用途化粧品・洗顔料・整髪料等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン耐荷重(kg)2
  • 壁面収納ピラシェル+ トレー WAKI(和気産業)

    壁面収納ピラシェル+ トレー

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
    用途アクセサリー等小物の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
  • 壁面収納ピラシェル+ トレー WAKI(和気産業)

    壁面収納ピラシェル+ トレー

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
    用途化粧品・洗顔料・整髪料等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
  • チャンネルサポート ハイロジック

    チャンネルサポート

    ハイロジック
    739税込813
    1本
    3日以内出荷
    ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ。チャンネルサポート
    材質スチール異型材寸法(mm)【立ち上がり】11
  • リーフ棚柱 ハイロジック

    リーフ棚柱

    ハイロジック
    2,898税込3,188
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに
    材質アルミ安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
  • 棚グリップA型 ハイロジック

    棚グリップA型

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
    材質亜鉛合金+エラストマー耐荷重(kg)15(2個使用時)適合板厚奥行250mm以下対応板厚(mm)2~21付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
  • リーフ棚柱用 棚受 ハイロジック

    リーフ棚柱用 棚受

    ハイロジック
    319税込351
    1セット(4個)ほか
    3日以内出荷
    ハイロジック リーフ棚柱専用の棚受け。クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受け。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。生地タイプは棚受裏側からビス止めができ、棚板の落下防止をすることができます(推奨ビス:トラスタッピング3.0×14mm/棚板厚み15mm以上の場合)。ホワイト・ブラックタイプは棚板が滑りにくい化粧ラバー付!ガラス棚板などに最適です。4ヶ入りは棚受け1枚分で便利
  • アルミレールシェルフ 国産ヒノキ 久宝金属製作所

    アルミレールシェルフ 国産ヒノキ

    久宝金属製作所
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    柔らかな手触りとヒノキの香りが楽しめる棚。ヒノキの棚板面と挟み込みのアルミとが フラットに一体化していて、CDや文庫本など をストレスなく収納可。転居やリフォーム後など飾りが欲しくなった時にいつでも、すぐにお使いいただけます。平らな壁なら場所を選びません。付属の補助プラグは石膏ボード、コンクリートにも対応しています。レールシェルフは5分~15分で簡単に取り付けできます。
    付属品取り付けネジ、補助プラグ、取り付けガイド材質国産ヒノキ/アルミ耐荷重(kg)1(棚板の幅100mmあたり)
  • マルチアングル 3.2 八幡ねじ

    マルチアングル 3.2

    八幡ねじ
    3,798税込4,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
  • ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右) フジテック・ジャパン

    ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)

    フジテック・ジャパン
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
    用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン
  • ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右) フジテック・ジャパン

    ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)

    フジテック・ジャパン
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
    用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約10仕上ヘアライン
  • ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右) フジテック・ジャパン

    ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)

    フジテック・ジャパン
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
    用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン
  • 壁掛けAVラック/2段タイプ/耐荷重各7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフ StarTech.com

    壁掛けAVラック/2段タイプ/耐荷重各7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフ

    StarTech.com
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
    用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納仕様ケーブル管理機構ありその他高さ調節ありセット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)360幅(mm)250質量(kg)3ブラック取付壁面取付高さ(mm)402耐荷重(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 Φ38パイプ用棚柱 SUGICO(スギコ)

    SUS304 Φ38パイプ用棚柱

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
  • 棚受ブラケット角柱 SUGICO(スギコ)

    棚受ブラケット角柱

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れています。
    材質SUS304板厚(mm)1.2
  • トライアル棚受 HOJO

    トライアル棚受

    HOJO
    129税込142
    1本
    翌日出荷
    ビス付
    材質鋼板仕上白色粉体塗装
  • 棚柱 SUGICO(スギコ)

    棚柱

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • アール化粧キャップ SUGICO(スギコ)

    アール化粧キャップ

    SUGICO(スギコ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。
    材質ABS(クロームメッキ)
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど材質ステンレス材質/仕上電解研磨ブラック耐荷重1080N/1本、110kgf/1本取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
  • 折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー LAMP(スガツネ工業)

    折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー

    LAMP(スガツネ工業)
    8,098税込8,908
    1セット
    当日出荷
    EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-91型の後継品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します。角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています。一括解除レバーセット EB-90型と併用可能です。ヒンジは不要です。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    棚ズレ防止アルミ棚柱 AP-DML型、AP-DMN型専用のエンドキャップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背中で受ける棚柱セット 棚柱ブラケット(単品) ウッドワン

    背中で受ける棚柱セット 棚柱ブラケット(単品)

    ウッドワン
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質スチール
  • ダボ柱 HOJO

    ダボ柱

    HOJO
    369税込406
    1本ほか
    翌日出荷
    耐荷重:18kg /受金具4ヶ。
    長さ(mm)1820幅(mm)15出幅(mm)5
  • ダボ柱受金具 HOJO

    ダボ柱受金具

    HOJO
    37税込41
    1個ほか
    翌日出荷
    ダボ柱受金具<17ピッチ用>。
  • ダボ柱受金具 HOJO

    ダボ柱受金具

    HOJO
    37税込41
    1個ほか
    翌日出荷
    ダボ柱受金具<15ピッチ用>。
  • 中量型用棚柱用フック HOJO

    中量型用棚柱用フック

    HOJO
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    中量型用棚柱用受金具。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)電解研磨仕上入数1個
棚柱・棚受