絞り込み
材質
  • その他(1)
  • 色イエロー(1)
幅(mm)
  • 190
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 80(2)
  • 109(1)
  • 170(1)
  • 185(1)
  • 440(2)
  • 506(3)
  • 540(2)
  • 944(2)
  • 979(2)
  • 1000(12)
  • 1244(2)
  • 1279(2)
  • 1500(1)
  • 1710(1)
  • 1800(10)
  • 2000(3)
  • 2100(1)
全長(mm)
  • 1200~1400未満(1)
ブランド
  • A-SAFE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
その他(1)
  • ポリマー製 ボラード A-SAFE

    ポリマー製 ボラード

    A-SAFE(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1本
    3日以内出荷
    金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
    用途工場・倉庫などの車両衝突対策イエロー材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex付属品アンカーボルト引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015~1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 V-2毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
フェンス・ネット