6ページ目: 添加剤

230件中 201230
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルチェンジフラッシュ Berryman

    オイルチェンジフラッシュ

    Berryman
    1,998税込2,198
    1本(473mL)
    4日以内出荷
    強力な溶剤を使用せずに、すべてのガソリンおよびディーゼル エンジンのクランクケース内の有害なスラッジやその他の堆積物を迅速かつ安全に洗浄します。 粘着性のあるバルブとリフターを解放して静かな動作を実現し、制限されたオイル通路を開いて全体的なオイル循環を改善し、水分を除去して耐食性を高め、粘着性のあるピストン リングを解放してオイル消費とブローバイを削減します。 すべてのシングルグレードおよびマルチグレードの従来型および合成ガソリンおよびディーゼル エンジン オイルと互換性があります。 3~6クォートのオイルを扱います。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.213L危険物の性状非水溶性
  • イージーダズィット Berryman

    イージーダズィット

    Berryman
    2,198税込2,418
    1本(340g)
    4日以内出荷
    さび、腐食、固着したナット、ボルトなどの部品をすぐに緩め始め、簡単に取り外せる浸透性に優れた潤滑剤です。 グリース、オイル、ガム、ワニスをすばやく切断して、錆に浸透して溶解し、「凍結した」部品をすばやく潤滑します。 軽度の腐食を取り除き、コンポーネントの機能を回復します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • トータルルーブ Berryman

    トータルルーブ

    Berryman
    2,198税込2,418
    1本(340g)
    4日以内出荷
    あらゆる金属に浸透し、 湿気を分散することで、将来の錆びや腐食を防ぎます。 マニホールドや排気システムのボルトなどの金属部品の錆びや腐食に最適です。 スプレーの塗布後は、 拭かずにそのままにしておくとより効果的な潤滑と摩擦部分の保護が期待できます。 軽度の錆を除去するには金属表面にスプレーし、 30~60分間浸した後、 布で拭きます。
    用途潤滑・水置換・防錆・腐食防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量161mL危険物の性状非水溶性
  • マスエアフローセンサークリーナー Berryman

    マスエアフローセンサークリーナー

    Berryman
    2,798税込3,078
    1本(312g)
    4日以内出荷
    汚れた MAF センサーをすばやく安全にクリーニングします。 ECU が空燃比を最適化して、加速をスムーズにし、出力を高め、燃費を向上させます。 速乾性のフォーミュラは、すべてのプラスチック ハウジングと高感度のプラチナ センサーとの互換性を最大限に高めるように特別に設計されています。 残留物なしで速く乾きます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量676mL危険物の性状非水溶性
  • ベストナインセット2(展示台付き9本セット) RISLONE

    ベストナインセット2(展示台付き9本セット)

    RISLONE
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3120mL危険物の性状非水溶性
  • スーパー漏れ止めパックX RISLONE

    スーパー漏れ止めパックX

    RISLONE
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    オイル漏れや異音が発生した車両にとって効果的な 補修用添加剤を集めた漏れ止めセット。 アメリカNo.1メーカーの底力をご体感ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
  • インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONE

    インジェクタークリーナーカウンターパック

    RISLONE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    インジェクターなど燃料ラインのカーボンやワニスの汚れをP.E.A洗浄剤により除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリングを改善します。UCL(アッパーシリンダー潤滑剤)により、加速性能向上、燃費向上にも有効です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.028L危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム内部洗浄剤 旭エンジニアリング

    オイルシステム内部洗浄剤

    旭エンジニアリング
    1,950税込2,145
    1個(325mL)
    4日以内出荷
    エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
    使用方法交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • ガソリン添加剤 ゼロスポーツ

    ガソリン添加剤

    ゼロスポーツ
    2,498税込2,748
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    ポリエーテルアミン(PEA)と新開発のフリクションモデファイア剤(FM剤)を適正配合。PEAによる剥離効果と被膜効果で、エンジン内部のデポジットを除去します。新開発のFM剤がシリンダー上部の摩擦を低減させる事で、パワー・トルク向上及びエンジンノイズが低減します。溶解性の優れた炭化水素鎖を使用する事で、洗浄性を安定分散させます。特殊製法による極性基と、炭化水素の結合による洗浄性の確保を実現しました。
    用途ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、PHEV車対応仕様PEA/38wt%、FM剤/4.2wt%(溶解状態)適合推奨サイクル:3000km走行毎に添加(初回のみ2回連続を推奨)容量(mL)300タンク容量(L)適合:30~60適合車ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、PHEV車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • エンジン性能強化剤 旭エンジニアリング

    エンジン性能強化剤

    旭エンジニアリング
    5,798税込6,378
    1個(325mL)
    4日以内出荷
    圧縮比を維持し摩耗を防ぎ、常にエンジン内部を清浄に保ち、スラッジ、カーボン類の付着を抑制します。エンジンノイズを減少させ、加速性能を向上します。エンジン性能強化剤の効果をより一層向上させるには、事前にエンジン内部を別売のオイルシステム内部洗浄剤「OSF-325」で洗浄した後に使用することをお勧めします。
    使用方法エンジンを暖めてから、エンジンオイル6Lに1本の割合で添加してご使用ください。適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ 武蔵ホルト

    スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ

    武蔵ホルト
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    5万キロ以上走行車のインジェクターや吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し燃焼を促進させます。 コーテイング効果により汚れの再付着を防止します。 ガソリン40L-70Lに1本使用。
    用途車の燃料添加剤幅(mm)53高さ(mm)213奥行(mm)53適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONE

    インジェクタークリーナーカウンターパック

    RISLONE
    15,980税込17,578
    1セット(177mL×12本)
    9日以内出荷
    インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。
    使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2124mL危険物の性状非水溶性
  • ハイパワー力太郎 普通車用 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ハイパワー力太郎 普通車用

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,828税込3,111
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    クルマにみなぎる力を!エンジン保護・燃費改善にこれ1本。 エンジンを保護し、さらに燃費アップさせる普通車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またオイルの極圧性・耐摩耗性・潤滑性を安定・持続させるZDD配合(摩擦調整剤)。オイル劣化を抑制し、エンジンへのダメージを軽減しエンジンを保護します。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、普通車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。
    用途エコカーやターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×88×58適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ハイパワー力太郎 軽自動車用 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ハイパワー力太郎 軽自動車用

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,798税込1,978
    1本(50mL)
    当日出荷
    クルマにみなぎる力を!加速・燃費改善にこれ1本。 加速を良くし、さらに燃費をアップさせる軽自動車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またエンジンオイル低温時でも、潤滑性を安定させる劣化防止剤配合により、オイル性能を長期持続させます。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、軽自動車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。
    用途アイドリングストップ車やターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)178寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×78×48適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • フューエルチャージ ダイゾーニチモリ

    フューエルチャージ

    ダイゾーニチモリ
    1,998税込2,198
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    特殊洗浄成分の効果によりエンジン燃焼室をクリーンにし、エンジン性能を回復させます。 インジェクター・バルブに付着したカーボン・デポジットを除去し適正な燃焼状態に改善させます。 HVなどのアイドリングストップ・過給ダウンサイジング・ポート噴射・直噴エンジンなどのお車には最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ATFアディティブ LIQUI MOLY

    ATFアディティブ

    LIQUI MOLY
    4,898税込5,388
    1個(250mL)
    当日出荷
    オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。 。シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護 。オイル漏れによるオイル量不足を防止 。不要なノイズを最小限に抑制 。シフト操作の改善 。システム内をクリーニング 。オイル性能を回復し、劣化を防止 。耐摩耗性によりATFを保護 。ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能
    用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護)使用方法オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。注入後約10分程度アイドリングしてください。CVTにはご使用になれません。適合車オートマチック車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ディーゼル燃料用添加剤 パーカーハネフィン

    ディーゼル燃料用添加剤

    パーカーハネフィン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。 USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。 燃料噴射装置内の”One Tank Clean UP”をコンセプトに開発された商品です。 燃料噴射システムに付着した異物を最大限取り除き、エンジン性能を改善します。 燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。 燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。 セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。 年4~6回の使用でエンジンの性能劣化を予防保全に効果があります。 規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
    茶褐色適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フォーハイブリッドプレミアム BARDAHL(バーダル)

    フォーハイブリッドプレミアム

    BARDAHL(バーダル)
    4,298税込4,728
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    独自のテクノロジーを搭載し、低油温時もエンジンを保護します。 またオイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。 ハイドリングストップ車、ハイブリッド車といった高品位・低燃費オイルが指定された車に適しているエンジンオイル添加剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • リークガード漏れ止め液 240ml UVIEW(ユービュー)

    リークガード漏れ止め液 240ml

    UVIEW(ユービュー)
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)240危険物の類別非危険物
  • HYDRAULIC LIFTER CARE MOTUL

    HYDRAULIC LIFTER CARE

    MOTUL(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    最適に配合された特殊添加剤の働きによって、油圧タペットのノイズが低減し、油圧システムの安定性が向上します。同時に金属摩耗防止にも貢献します。 エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。
    用途油圧タペット性能向上剤適合車ガソリン、ディーゼル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • AUTOMATIC TRANSMISSION clean MOTUL

    AUTOMATIC TRANSMISSION clean

    MOTUL
    36,980税込40,678
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    ATシステムに最適な清浄成分により、AT システムに付着したワニスやスラッジなどの汚れを効果的に除去し、AT本来の性能を復活させます。 CVT、DCTにもご使用が可能です。
    用途トランスミッション内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • DIESEL system clean MOTUL

    DIESEL system clean

    MOTUL(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    ディーゼルエンジンの多くは、直噴式を採用しており、ポート噴射式と比較して、 インジェクターが燃焼室に触れているため、燃料が熱にさらされやすい環境です。 それによって、燃料が劣化しやすく、スラッジやワニスといった不純物がインジェクターに付着しやすくなります。 そこでMOTULが提案するのが、「Diesel System Clean」です。 不純物の付着を除去し、インジェクターやノズルの詰まりを解消します。 インジェクター内部の堆積物を除去します。 燃料の噴射量、噴射パターンを復元させ、インジェクターの作動を安定にします。 燃費を向上させ、パワー出力を改善します。
    用途ディーゼルエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOOPベーシックケア シュアラスター

    LOOPベーシックケア

    シュアラスター
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    普通車専用。エンジン潤滑保護&性能復活のW効果。モリブデン配合。燃費改善・振動音低減。
    用途オイル交換と一緒に。オイル添加剤。質量(g)327寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×54×193主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • Fuel system clean (AUTO) MOTUL

    Fuel system clean (AUTO)

    MOTUL(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
    用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ガソリン車危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ヒューエルウォッシュ&コーティング E-plus

    ヒューエルウォッシュ&コーティング

    E-plus
    2,098税込2,308
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    特殊燃焼促進技術「PCT」を採用したガソリン添加剤に汚れの再付着防止効果をプラス。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーハイブリッド 8oz(236ml) エンジンオイル添加剤 マイクロロン

    スーパーハイブリッド 8oz(236ml) エンジンオイル添加剤

    マイクロロン
    13,980税込15,378
    1本(236mL)
    4日以内出荷
    適合車ハイブリッド車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンリファインプレミアム E-plus

    E-plus neo エンジンリファインプレミアム

    E-plus
    3,598税込3,958
    1個(270mL)
    4日以内出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
    用途燃費悪化やエンジンノイズ、振動が気になる方に!!80,000kmオーバー車向けパワー復活コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンリファイン E-plus

    E-plus neo エンジンリファイン

    E-plus
    2,498税込2,748
    1個(270mL)
    4日以内出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
    用途車のパワー不足が気になる、トルク感を感じたい方に!!30,000kmオーバー車向けパワー回復コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンリークストッパー 武蔵ホルト

    E-plus neo エンジンリークストッパー

    武蔵ホルト
    3,998税込4,398
    1個(270mL)
    当日出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)エンジン油機能向上剤多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 膨潤型漏れ止め剤…優れた膨潤性で硬化したシール材などに作動し、オイル漏れ・にじみ・オイル下がりなどを防ぎ、最適なエンジン性能を維持します。 浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
    用途オイルにじみ、漏れを見付けたら!!洗浄しながら浸透して、漏れを止める危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンリファインスーパープレミアム 武蔵ホルト

    E-plus neo エンジンリファインスーパープレミアム

    武蔵ホルト
    4,898税込5,388
    1個(270mL)
    4日以内出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 高純度有機モリブデン+エステル系摩擦調整剤…2種の摩擦調整剤(FM剤)をブレンドし金属表面に強度な被膜を形成し、金属同士が直接触れ合う事を防ぎ、更に摩擦を減らしスムーズな作動を可能とします。
    用途エンジン性能を極限まで引き出したい方に!!低走行~多走行、全ての車に究極コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
添加剤