カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- BLACK&DECKER(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- エスコ(1)
- エーモン(2)
- カーメイト(1)
- デジタルランド(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- 信林オートモーティブ(1)
- 大橋産業(BAL)(5)
- 槌屋ヤック(1)
特価

オイルチェンジャー
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
あったカーケトル 1L
Meltec(大自工業)(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!容量(mL)1000質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V最大容量(L)1沸騰時間目安約60分(満水時)
あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル
Meltec(大自工業)(18件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1
バッテリーチェッカー
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
MP-110用バッテリーパック
Meltec(大自工業)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷長時間の作業も安心!大容量バッテリー!。18V 4Ahの大容量バッテリー。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。質量(g)590バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境温度(℃)約10~40充電時間(時間)約2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×52×123
バッテリーチェッカー USB付き
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。幅(mm)53高さ(mm)108奥行(mm)32
電動インパクトレンチ 12V用
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
充電式インパクトレンチ
Meltec(大自工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる!用途ボルト・ナットを緩めたり、仮締めに使用。
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~ 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)











![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)