2ページ目: 墨汁

63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インク色から絞り込む
  • スーパー建築用墨液 SK11

    スーパー建築用墨液

    SK11
    429税込472
    1本(180mL)
    3日以内出荷
    固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途高級墨液。
  • 墨液 ミニボトル シンワ測定

    墨液 ミニボトル

    シンワ測定
    259税込285
    1セット(2本)
    当日出荷
    固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
    用途建築・土木用の墨液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極一閃 万能桃液 SK11

    極一閃 万能桃液

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
    用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック桃色内容量(mL)180
  • 雨天良好墨汁 BIGMAN(ビッグマン)

    雨天良好墨汁

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。
    用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)230タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
  • 墨汁 BIGMAN(ビッグマン)

    墨汁

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。
    用途木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。)仕様建築用寸法(mm)160×55×35質量(g)217内容量(mL)180適合材木材・合板等
  • 建築用墨液 E-Value

    建築用墨液

    E-Value
    239税込263
    1本(180mL)ほか
    3日以内出荷
    固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。建築、土木作業に最適です。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途建築用墨液。
  • 雨天用墨液・朱液 シンワ測定

    雨天用墨液・朱液

    シンワ測定
    899税込989
    1本(200mL)
    当日出荷
    固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
    用途建築・土木用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーかせん朱液 墨運堂

    スーパーかせん朱液

    墨運堂(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(180mL)
    当日出荷
    マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
    種別朱液寸法(mm)59×37×160朱液容量(mL)180
  • 朱液(無塩) たくみ

    朱液(無塩)

    たくみ
    319税込351
    1本(100mL)ほか
    翌々日出荷
    朱液
  • 極一閃 万能黄液 SK11

    極一閃 万能黄液

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
    用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック黄色内容量(mL)180
  • 極一閃 万能青液 SK11

    極一閃 万能青液

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
    用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック青色内容量(mL)180
  • 極一閃 万能朱液 SK11

    極一閃 万能朱液

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
    用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック朱色内容量(mL)180
  • 墨汁 TRUSCO

    墨汁

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    墨汁は墨つきが良く、雨でも流れにくいです。 詰め替え用としても使えます。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨つぼの墨液に
  • スーパー雨天用墨液 SK11

    スーパー雨天用墨液

    SK11
    689税込758
    1本(180mL)
    翌々日出荷
    塗れている部材にも墨打ちができます。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。 濡れている木材・コンクリートに墨打ちが出来ます。乾いた資材にも原液のまま使用できます。
    用途雨天用墨液。
  • 白液 ミニボトル シンワ測定

    白液 ミニボトル

    シンワ測定
    339税込373
    1セット(2本)
    当日出荷
    固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
    用途建築・土木用の白液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 朱液 ミニボトル シンワ測定

    朱液 ミニボトル

    シンワ測定
    299税込329
    1セット(2本)
    翌日出荷
    固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
    用途建築・土木用の朱液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築用ハイパー墨汁 GISUKE(タカギ)

    建築用ハイパー墨汁

    GISUKE(タカギ)
    339税込373
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天然繊維糸、化繊系糸などあらゆる坪糸に対応可能。錆びにくく、凍りません。(-15℃)
  • 建築ねり墨 墨運堂

    建築ねり墨

    墨運堂
    499税込549
    1本(200g)
    翌日出荷
    高濃度の練状の液体です。3~5倍に用途に応じて薄めることができます。
    寸法(mm)54×35×154容量(g)200
  • 建築土木用墨汁 祥碩堂

    建築土木用墨汁

    祥碩堂
    379税込417
    1本(180mL)
    当日出荷
    墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)
    用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)
  • 墨汁(無塩) たくみ

    墨汁(無塩)

    たくみ
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    バネがさびない無塩 坪綿が固まらず乾きにくい
  • 朱練墨(無塩) たくみ

    朱練墨(無塩)

    たくみ
    419税込461
    1本(100mL)
    翌々日出荷
    容量(mL)100
  • 練墨 たくみ

    練墨

    たくみ
    209税込230
    1本(100mL)
    翌々日出荷
    容量(mL)100
  • 建築用墨液 墨運堂

    建築用墨液

    墨運堂
    199税込219
    1本(180mL)ほか
    翌日出荷

墨つぼ』には他にこんなカテゴリがあります

墨汁