絞り込み
ストローク(mm)
- 105
- 49(1)
- 58(1)
- 66(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 87(1)
- 87.5(1)
- 88(1)
- 91(1)
- 100(2)
- 119(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 175(1)
- 220(1)
- 230(3)
- 296(1)
電源(V)
- 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 10(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 520(1)
マグネット部寸法(mm)
- 86×170(1)
86×170
電流(A)
- 10(1)
10
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(2)
100(2)
105
119(1)
120(1)
130(1)
175(1)
220(1)
230(3)
296(1)

アトラエース
日東工器¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10電源(V)AV100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105キャブタイヤコード(m)5マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]