絞り込み
ストローク(mm)
  • 130
  • 49(1)
  • 58(1)
  • 66(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 87(1)
  • 87.5(1)
  • 88(1)
  • 91(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 175(1)
  • 220(1)
  • 230(3)
  • 296(1)
電源(V)
  • 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
  • 9(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 870(1)
マグネット部寸法(mm)
  • 99×177(1)
99×177
電流(A)
  • 10(1)
10
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
ブランド
  • 日東工器(1)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
75(2)
100(2)
105(1)
119(1)
120(1)
130
175(1)
220(1)
230(3)
296(1)
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    439,800税込483,780
    1台
    8日以内出荷
    ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
    穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mmマグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])870電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)950マグネット消費電力(W)25キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個質量(kg)13トラスコ品番337-7377電流(A)10
磁気ボール盤