絞り込み
ストローク(mm)
- 230
- 49(1)
- 58(1)
- 66(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 87(1)
- 87.5(1)
- 88(1)
- 91(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 175(1)
- 220(1)
- 296(1)
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 8.82(1)
- 14.7(2)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 1300~1400未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 370(2)
- 500(1)
マグネット部寸法(mm)
- 110×243(2)
- Φ152(1)
110×243・Φ152
電流(A)
- 7(1)
- 8(1)
- 14(1)
7・8・14
コード長さ(m)
- 5(2)
- 8(1)
5・8
ブランド
- 日東工器(3)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(2)
100(2)
105(1)
119(1)
120(1)
130(1)
175(1)
220(1)
230
296(1)

アトラマスター
日東工器¥439,800税込¥483,7801台翌日出荷軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ種別携帯式磁器応用穴あけ機電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラマスター
日東工器¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。トラスコ品番116-6123ストローク(mm)230全長(mm)597高さ(mm)526電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)790無負荷回転数(min-1[r.p.m])500定格電流(A)8穴あけ能力(mm)21電源コード(m)5マグネット部寸法(mm)Φ152最大穴あけ能力(mm)21最大磁力(N)8820
アトラマスター
日東工器¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷から8日以内出荷磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13