絞り込み
ストローク(mm)
- 88
- 49(1)
- 58(1)
- 66(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 87(1)
- 87.5(1)
- 91(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 175(1)
- 220(1)
- 230(3)
- 296(1)
電源(V)
- 200(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 9.8(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 750(1)
マグネット部寸法(mm)
- 100×200(1)
100×200
電流(A)
- 5.2(1)
5.2
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(2)
100(2)
105(1)
119(1)
120(1)
130(1)
175(1)
220(1)
230(3)
296(1)

アトラエースクイックオート
日東工器¥639,800税込¥703,7801台翌日出荷全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750電源(V)AC200単相(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)1010マグネット消費電力(W)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)50付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2