絞り込み
ストローク(mm)
  • 105(1)
  • 130(1)
電源(V)
  • 100(2)
マグネット最大磁力(kN)
  • 9(1)
  • 10(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 520(1)
  • 870(1)
マグネット部寸法(mm)
  • 86×170(1)
  • 99×177(1)
86×170・99×177
電流(A)
  • 10
  • 3.5(1)
  • 4.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6.5(2)
  • 7(5)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 14(2)
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
ブランド
  • 日東工器(2)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
105(1)
130(1)
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
    電源(V)AV100(50/60Hz)定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25キャブタイヤコード(m)5
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    439,800税込483,780
    1台
    8日以内出荷
    ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
    穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mmマグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])870電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)950マグネット消費電力(W)25キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個質量(kg)13トラスコ品番337-7377電流(A)10
磁気ボール盤