絞り込み
電源(V)
- 100(5)
- 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 520(1)
- 870(1)
- 3200(1)
- 4300(1)
- 4700(1)
- 4800(2)
- 5400(1)
- 8000(2)
- 12000(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1100未満(1)
- 2000以上(3)
電流(A)
- 10
- 2(12)
- 3.5(15)
- 4.5(15)
- 5(28)
- 5.3(13)
- 5.8(13)
- 6(12)
- 7(27)
- 7.4(21)
- 7.5(29)
- 7.6(25)
- 8(13)
- 9(16)
- 9.5(15)
- 10.5(12)
- 11(79)
- 12(40)
- 13(13)
- 14(22)
- 15(60)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 0.3(1)
- 2.5(3)
- 5(3)
ブランド
- 日本電産テクノモータ(3)
- 日東工器(2)
- マキタ(2)
- レヂトン(1)
- ニデックテクノモータ(1)
日本電産テクノモータ・日東工器・マキタ・レヂトン・ニデックテクノモータ
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

スイングローラーECO
レヂトン¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e電流(A)10電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)900回転速度(min-1[r.p.m])5400定格時間30分
サンダポリッシャ
マキタ(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチトラスコ品番485-8573全長(mm)431質量(kg)3.3電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])0~3200コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)
高周波スーパーグラインダ
ニデックテクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200
アトラエース
日東工器¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10電源(V)AV100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105キャブタイヤコード(m)5マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]
165ミリマルノコ
マキタ¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)274質量(kg)3.2電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)
日本電産テクノモータ¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837質量(kg)4.0タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10電源(V)3相交流200消費電力(W)315回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(強力アングル型)
日本電産テクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
アトラエース
日東工器¥439,800税込¥483,7801台翌日出荷ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個トラスコ品番337-7377質量(kg)13電流(A)10電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])870定格消費電力(W)(電気ドリル)950穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット消費電力(W)25
高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ
日本電産テクノモータ¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631質量(kg)4(電源コードを除く)種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10.0電源(V)3相交流200消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22、23動作電圧(V)三相200