絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
30,901件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパーピストンツール モノタロウキャリパーピストンツールモノタロウ(239件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(66件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
シリコンプレート プロトシリコンプレートプロト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
タフタバイクカバー INFIMOタフタバイクカバーINFIMO(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 軽くて扱いやすい タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです リーズナブルで高品質 シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります 屋内・軒下でのご使用に 雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ!屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ材質ポリエステルシルバー生地タフタ生地(75デニール相当)仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】なし
チェーンカッター&リベッターセット モノタロウチェーンカッター&リベッターセットモノタロウ(33件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C適合サイズ420~630(ドライブチェーン)取扱説明書(7.6MB)
メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ モノタロウメッシュ前かご スクーター用 汎用タイプモノタロウ(220件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。
用途スクーター用前かご付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚材質スチール(PEコーティング)高さ(mm)約230(前)・260(後)質量(g)約1130下部寸法(mm)140×230上部寸法(mm)280×330最大荷重(kg)-取扱説明書(0.3MB)
バンドホルダー モノタロウバンドホルダーモノタロウ(115件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001
洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 メディアカバーマーケット洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用メディアカバーマーケット(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3本)
当日出荷
用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。 乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。 塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。 傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。 ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。 エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
用途用途に応じて使い分けください。 【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など 【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど 【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなどセット内容3本ブラック長さ(cm)22材質(毛)【ソフト】PP(ポリプロピレン)【ミディアム】豚の剛毛【ハード】ナイロン
ハイプロテクションフィルム KIJIMA(キジマ)ハイプロテクションフィルムKIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
筆を使ったこだわりの洗車汚れをかき出す!愛車をよりきれいにしたい方へ!【特徴】ハード:届かなかった汚れをかき出す100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
本体寸法(mm)220×Φ23
両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m紺屋商事(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。 高強度ロープ ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。 また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。 カラビナ2個付き ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。 多目的ロープ 様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。 船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。 引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。 そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個長さ(m)約10太さ(mm)約10
エクステンションエアーバルブ KITACOエクステンションエアーバルブKITACO(82件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ)リムシールドⅡMotionPro(モーションプロ)(35件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイクボール止め金具付バンジーコードユタカメイク(10件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)タイプボール付タイプ
ゴムロープ Jフック SK11ゴムロープ JフックSK11(10件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。材質(フック)スチール被覆PP太さ(mm)10材質(中芯)天然ゴム
AK-002 クールマックス インナーキャップ コミネAK-002 クールマックス インナーキャップコミネ(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2枚)
当日出荷
クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。 洗い回せるように2枚セットになっています。 夏季ライディングの必需品。
サイズF材質クールマックス機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウメッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプモノタロウ(86件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)測定範囲(kPa)30~400最小目盛(kPa)10適合米式タイヤバルブ材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)質量(g)298ホース長さ(mm)約300ゲージ目盛(kPa)10取扱説明書(1.1MB)
スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)スパークプラグレンチETHOS Design(エトスデザイン)(71件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
簡単ブレーキエア抜きツール プロト簡単ブレーキエア抜きツールプロト(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車レッド(アルマイト)タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」 クマガイ電工マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」クマガイ電工(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1双
当日出荷
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC質量(g)65(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ二輪車用スタンド リア用モノタロウ(363件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)
ネオプレーンハンドルウォーマー コミネネオプレーンハンドルウォーマーコミネ(82件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷から9日以内出荷
ベストセラーのハンドルウォーマー。 真冬の寒さ対策の最後の手段。 スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。 ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。 親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー材質ネオプレーン
フォーク油面調整ゲージ モノタロウフォーク油面調整ゲージモノタロウ(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1容量(mL)(シリンダー)60ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mmチューブ長さ(mm)300取扱説明書(0.5MB)
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ステンレスピンクリーナー10セット プロトステンレスピンクリーナー10セットプロト(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10本)
当日出荷
直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
用途極小径穴用、汎用ツール全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)シルバータイプステンレスピンクリーナー10セット
クラッチロックナット ソケット モノタロウクラッチロックナット ソケットモノタロウ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に差込角(mm)12.7材質炭素鋼
フックレンチ モノタロウフックレンチモノタロウ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。厚さ(mm)(フック部)11全長(mm)175適合外径(Φmm)32~76
交換用バルブ バルブラッパー (タコ棒) セット用 モノタロウ交換用バルブ バルブラッパー (タコ棒) セット用モノタロウ(4件のレビュー)
279税込307
1セット(5個)
当日出荷
バルブラッパー(タコ棒)セットの交換用バルブです。
用途バルブすり合わせに
端子抜き工具 モノタロウ端子抜き工具モノタロウ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応全長(mm)約95、約109材質(本体)SCM440材質(クリップ)PP
ツーリングネットV TANAX(タナックス)[バイク用品]ツーリングネットVTANAX(タナックス)[バイク用品](54件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から9日以内出荷
最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。 マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。 安定した荷物の積載が可能。 対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。 耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
目合い(mm)約45×45
フライホイールプーラー 6way モノタロウフライホイールプーラー 6wayモノタロウ(89件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003
鍵穴付タフタバイクカバー INFIMO鍵穴付タフタバイクカバーINFIMO(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋
当日出荷から5日以内出荷
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 軽くて扱いやすい タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです リーズナブルで高品質 シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります ロックを通せる鍵穴付 40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ材質ポリエステルシルバー生地タフタ生地(75デニール相当)仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
テールボックス バイク用 モノタロウテールボックス バイク用モノタロウ(270件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。容量(L)30付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300最大積載量(kg)3取扱説明書(1.6MB)
フロントホイールクランプ モノタロウフロントホイールクランプモノタロウ(51件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。質量(kg)9.9耐荷重(kg)250本体寸法(mm)610×510×340適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ取扱説明書(1.1MB)
KS 防犯チェーン ABUSKS 防犯チェーンABUS(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック モノタロウタイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャックモノタロウ(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 先端チャックが、オートロックになっています。 さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール全長(mm)230(本体、カプラ含む)使用チャックLクリップチャック接続ねじPT1/4測定範囲(kPa)50~700ホース長さ(mm)約600最小目盛(kPa)10取扱説明書(6.0MB)
エアバルブエクステンション DRC(ダートフリーク)エアバルブエクステンションDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
バルブコッター装着ツール モノタロウバルブコッター装着ツールモノタロウ(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途2バルブ用。 バルブコッターの装着作業用。材質炭素鋼全長(mm)179
パイプクランプフック DRC(ダートフリーク)パイプクランプフックDRC(ダートフリーク)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25適合パイプ径(Φmm)21~25.5ねじの呼びM8
バルブスプリングコンプレッサーセット モノタロウバルブスプリングコンプレッサーセットモノタロウ(45件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。全長(mm)300(本体)

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

整備工具・ウェア・ツーリング用品