絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- TAKEGAWA(武川)(3,800)
- KITACO(2,040)
- CF POSH(1,902)
- SHIFTUP(シフトアップ)(881)
- POSH Faith(811)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(740)
- KIJIMA(キジマ)(689)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(631)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](617)
- KEIHIN(556)
- Kawasaki(443)
- DAYTONA(デイトナ)(362)
- BEET(360)
- PMC(223)
- ヨシムラ(214)
- MAD MAX(マッドマックス)(204)
- プロトブレンボ(190)
- スズキ(166)
- ベビーフェイス(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)

CT125用 ワイドアジャストスタンド
Gクラフト(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個29日以内出荷不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。 また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。 ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。 接地面積の拡大・スタンドの全長の調整 この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。材質本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック調整範囲(mm)140~200適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
4Lアルミ12Vバッテリーケース
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。材質A5052材/ブラックアルマイト/無地車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用)RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 タペットフィンカバー
Gクラフト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷放熱性に優れたデザインのフィン付きのタペットカバーです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ビレットジェネレーターカバーガード
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ジェネレーターカバーを保護し転倒時の破損、オイル漏れを防ぎます。材質A5083材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ヒールプレート
Gクラフト¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷踵のスレによるフレームの塗装剥げ等を抑えつつ、ホールド性を向上させます。材質A5052材表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットフロントキャリアノーマル車用
Gクラフト¥9,398税込¥10,3381個73日以内出荷12Vモンキーのヘッドライト上部に装着するアルミ製のビレット製キャリアです。自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が可能です。最大荷重3kgまで 12Vゴリラにも装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 タックロールシート(純正高)
Gクラフト¥17,980税込¥19,7781個93日以内出荷純正のシートと交換するだけのシート、表皮はCT110のシートを彷彿させるタックロールを採用。適合車種CT125(JA55/65)
CT125用 タックロール ローダウンシート(-2cm)
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷純正のシートと交換するだけのシート、表皮はCT110のシートを彷彿させるタックロールを採用。適合車種CT125(JA55/65)
CT125用 ビレットクラッチカバー
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷クラッチカバーを乗車時の靴やブーツ先端での擦れを防止します。材質アルミ/シルバーアルマイト適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 サービスホールキャップ
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷アルミ削り出しのおしゃれなサービスホールキャップです。材質アルミ/レッドアルマイト適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 リアバンパー
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷テールランプの損傷を防ぐバンパーです。 またリアキャリアに積載中、誤ってテールランプに荷物が当たるのを防ぎます。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 フロントバンパー
Gクラフト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷フロント周りを強固に演出しつつ、ヘッドライトの損傷を防ぐことができます。 また林道などでスタックした場合に車体を持ち上げるのに活用できます。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルサイドカバー右側取り付けステー
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷純正左サイドカバーを、右側に取り付けできるステーになります。本製品を使用することによって、フェンダーレスキットを取付けるなどのドレスアップをしながらモンキー用純正工具箱を装着することができます。また、オイルキャッチタンクタイプ4(37004)も同時装着可能です。サイドカバー取り付け用のゴムも付属します。材質A5052材/無地車種モンキーRoHS指令(10物質対応)対応
FIタンク変換アダプター
Gクラフト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷FIモンキーのタンクに5Lモンキー等のガソリンコックを取り付けるためのカラーです。材質シルバーアルマイト車種FIモンキーRoHS指令(10物質対応)対応
CRミニ用フィルターアダプター
Gクラフト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。車種CRミニキャブレター用RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドスペーサー デイトナフィンガーフォロワーDOHC用
Gクラフト¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷デイトナ製DOHC(フィンガーフォロワータイプ)のマニホールドスペーサーです。 フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。 このスペーサーを使えばメーカー可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。 29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。 マニホールドスペーサー厚み24mm。材質A2017色シルバー表面処理シルバーアルマイト適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
ビレットビッグフィンタペットカバー タイプ2
Gクラフト(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。材質A5083表面処理シルバーアルマイト適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドカバー タイプ2 (オイル取り出し口付き)
Gクラフト(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷シリンダーヘッドの排圧を抜くために、ヘッドカバー上部にはブリーザーホース取り出し口を備えています。 取り出し口部分は左右に45度ずつ振ることができます。材質A5083表面処理シルバーアルマイト適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
ビッグフィンカムカバー タイプ2
Gクラフト¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。 アルミ5083材から削り出し、腐食防止のため表面にはシルバーアルマイトを施しています。材質A5083材表面処理シルバーアルマイト適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用スイングアーム STD +0cm
Gクラフト¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷モンキー125の純正スイングアームと同じ幅で製作されたアルミスイングアームです。 純正キャリパー、純正ブラケット取り付け可能です。表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 サービスホールキャップ
Gクラフト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷アルミ削り出しのおしゃれなサービスホールキャップです。材質A6061材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ビレットライトステー
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ヘッドライト周りのドレスアップに使えるアルミ削り出しのライトステーです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 リア キャリパーサポート カニブレンボ用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ブレンボ2potカニキャリパーをリアに装着できるサポートです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 フロント キャリパーサポート カニブレンボ用
Gクラフト¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷ブレンボ2potカニキャリパーをフロントに装着できるサポートです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 アクスルカラー
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷ホイール脱着時の脱落を防止するためつばが付いたアクスルカラーです。材質A6061材表面処理各色アルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 カムカバー
Gクラフト¥9,898税込¥10,8881個10日以内出荷放熱性に優れたデザインのフィン付きカバーです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 テールランプカバー
Gクラフト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷テールランプのドレスアップと破損を抑制します。材質A5052材表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー用 GROMフォークステムキット
Gクラフト1セット欠品中モンキーにGROMフォークを取り付けるためのステムキットです。GROMノーマルホイール、NSRホイールがボルトオンで装着可能。 メーカー製10インチ2.75Jホイールが装着可能です(ディスク専用)ホイールをインチアップすることで走行安定性が向上します。 オーリンズ製などのインナーカートリッジを装着することで、さらに乗り心地がアップし、安心感と走りが劇的に変わります。仕様フォーク径: トップ41mm、アンダー45mm、フォークピッチ:204mm、ゴリラ装着可能付属品アクスルシャフト使用可能機種モンキーノーマルフェンダー、Gクラフト製キャリパーサポート(GROM用)、ハンドルストッパー、ハンドルロック、GROMホイール、NSRホイール・Gクラフト製10インチ2.75Jホイール(ディスク専用)取付ピッチ(mm)(メーター)59、(フェンダー)46オフセット37mmRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルフロントディスクハブ
Gクラフト¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷ホイールセンターに対して左右対称のダブルディスクハブです。右側のディスク取付け面はメーカーワイドフロントハブの取付け面と同じ寸法で、メーカーのキャリパーサポートが使用できます。キャリパーサポートは付属していません。左側のキャリパーサポートは別途ご用意ください。メーターギアは装着できません。RoHS指令(10物質対応)対応
フロントディスクハブ ワイド
Gクラフト¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷マルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)専用品番39028のフロントハブよりローター取り付け位置を13mm外側にオフセットできます。ディスク用、NSR50/80ディスクローター対応モンキーノーマルメーターギア対応専用カラー付属RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーワイドリアディスクハブ
Gクラフト¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷スーパーワイド専用ディスクハブです。現状はワイドディスクハブ(39048)+スプロケットスペーサー(39421)でディスク化に対応していましたが、「より安全に、よりローコストを」をコンセプトに専用品を製作しました。20mmスーパーワイドスイングアーム専用。メーカー10-5.5Jまで装着可能。Φ160ディスクローター専用RoHS指令(10物質対応)対応
リアディスクハブ
Gクラフト¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷アルミ削り出しディスクリヤハブです。リヤフローティングキット(33125.33126.33165対応)キャリパーサポート33123.33130.33131.33152対応)NSR50/80リヤディスクローター用 専用カラー付属RoHS指令(10物質対応)対応