絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(63)
- Collins Mfg. Corp.(52)
- JTC(43)
- Meltec(大自工業)(27)
- BIG RED(25)
- 大橋産業(BAL)(24)
- MYST(17)
- マサダ製作所(14)
- OTC(14)
- EMERSON(エマーソン)(13)
- エーモン(11)
- エスコ(9)
- 日本緑十字社(7)
- NISMO(7)
- KTC(6)
- サンセルフ(6)
- 南榮工業(6)
- CHECKERS(6)
- エナジーギア(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ガレージ機器・整備設備

ガレージミラ-
ユニット¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷ガレージへの取付に便利なミラーです。用途ガレージ出入口の安全確認に。付属品38Φポール取付金具、壁面金具トラスコ品番399-2079材質ステンレス幅(mm)220取付壁面固定、38mmΦポール固定高さ(mm)300
ゴジャックスーパースリック2台セット
ゴジャック¥189,800税込¥208,7801セット(2台)5日以内出荷レース車関連のために開発されました。4つで4500ポンド(約2t)のホイールの取扱いが可能です。・空気、オイル、電気無しで簡単にジャック&ゴー。・前後、左右、回転自由自在。・車両をわずかな労力で移動・保管・配置タイヤ幅(mm)~500タイヤ外径(mm)~900ホイールサイズ13~19インチ
エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)
DS¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷エアージャッキ用接続パイプ。角型マフラーにピッタリ!!全長(mm)180直径(Φmm)【中央部】63質量(g)350接続部径(Φmm)27
リフトバ
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。 。トラックバース・ヤード・垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。 。ラック・壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。 。ヨコ連結や、直角連結が可能です。 。注意喚起用パイプを取り付けると、視認性がUPします。用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。色黄規格10×8×1500mm
セメントローリー車止め Ver.5
FSC藤原産業(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷セメントローリー車やダンプ車をわかりやすく定位置に誘導・停車でき、全体の見た目も整い、現場の美観も保たれます。本製品は2分割構造を採用しており、持ち運びが容易なうえ、収納時にも場所を取らず、省スペースで保管できます。材質SS400質量(kg)合計26寸法(Φmm)ポール差し込み径:33.5
ロトトラックス トラクションボード
RotopaX(ロトパックス)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
フロアジャッキ 2.0t
EMERSON(エマーソン)1台取扱い終了軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。適合最低・最高位(mm):130 ~ 385ストローク(mm)255幅(mm)195色ブラック高さ(mm)183奥行(mm)518本体質量(kg)9.5揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)油量(cc)110使用荷重(kN)最大:19.6総質量(kg)10.5
油圧式アルミジャッキ1.5t
大橋産業(BAL)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!質量(kg)11.7ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200最大荷重(t)1.5揚幅(mm)80~420
QuickJack SUV アダプターキット
uniq(ユニーク)¥19,980税込¥21,9781セット(8個)翌々日出荷SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-5TD用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:D、方向性:無し耐荷重(kg)490タイヤサイズ5.70x8作動空気圧(kg・cm2)7
SLZ サイドレール(5.70D/片側)
Collins Mfg. Corp.¥239,800税込¥263,7801個30日以内出荷用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:4280lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し耐荷重(kg)490最大積載量(kg)一式あたり:約1941タイヤタイプWA-5TDタイヤサイズ5.70x8作動空気圧(kg・cm2)7
クロスレール(84”)
Collins Mfg. Corp.¥64,980税込¥71,4781本30日以内出荷用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通内寸(mm)伸長時:約2,130
ハブキット(鉄)
Collins Mfg. Corp.¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷用途Collins製ドリー用セット内容ハブナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
SLZ サイドレール(4.80C/片側)
Collins Mfg. Corp.¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:3040lbs、ロードレンジ:C(6PR)、方向性無し耐荷重(kg)345最大積載量(kg)一式あたり:約1379タイヤタイプWA-4TCタイヤサイズ4.80×8作動空気圧(kg・cm2)6.3
エンドタブ用ボルト・ナット(ペア)
Collins Mfg. Corp.¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷ボルト2本・ナット2個のセットです。用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TD用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:D、方向性:無し耐荷重(kg)449タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)7
油圧式 アルミジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷揚幅83~470mmローダウン車対応! アルミ製で軽量 ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構 スローダウン機構搭載 ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付 持ち運びに便利なキャリングハンドル付 クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい質量(kg)19ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時)サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H)最大荷重(t)2揚幅(mm)83~470





















































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)