486件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サステナブルパーキングブロック(2個セット)反射黄色パネル イチネン製作所

    サステナブルパーキングブロック(2個セット)反射黄色パネル

    イチネン製作所
    12,980税込14,278
    1式(5kg×2個)
    3日以内出荷
    廃タイヤ(リサイクルゴムチップ)を原料とする事によって、サステナブル性を追求しています。 環境にこだわり、電気や熱を使わずプレスで長時間押し固めて製造しています。(CO2の排出削減) パーキングブロックの中に反射板or表示(CM・メッセージ挿入)を入れる事によって、スッキリしたデザインにしています。また、活用の幅を広げています。 もしも・・・人が転倒した時、製品に弾力がありますので安心度が増します。
    用途普通自動車用車止め付属品ハードエッジアンカー(HEA 1010)×4本材質リサイクルゴムチップイエロー
  • ゴジャック 2台セット ゴジャック

    ゴジャック 2台セット

    ゴジャック
    199,800税込219,780
    1セット(2台)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    前後左右自在に車両を移動できるホイールドーリーです。
    用途車両をわずかな労力で移動・保管・配置入数2台
  • 超低床エアーサービスジャッキ マサダ製作所

    超低床エアーサービスジャッキ

    マサダ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
    ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
  • エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン)

    エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V

    EMERSON(エマーソン)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
    付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール回転数(min-1[r.p.m])0~320最大トルク(N・m)20コード長さ(m)2定格消費電力(W)600本体質量(kg)2.7使用電源(V)AC100 (50/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格消費電流(A)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370総質量(kg)4.2
  • ジャッキスタンド 2基セット PIT CREW

    ジャッキスタンド 2基セット

    PIT CREW
    6,698税込7,368
    1セット(2台)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。 8段階調節で30cm~45cmの高さまで対応可能です。
    長さ(mm)約260寸法(mm)約190×200最高位(mm)450最低位(mm)300最大荷重(t)3
  • クイックタイヤリフター JTC

    クイックタイヤリフター

    JTC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
    許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL)

    ジャッキスタンド キーパーマン 2t

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
    用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380
  • 蓄光シート 東洋マーク製作所

    蓄光シート

    東洋マーク製作所
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    材質高輝度シート寸法(mm)110×280×1シロ
  • 905x1500mmアルミスロープ エスコ

    905x1500mmアルミスロープ

    エスコ
    164,900税込181,390
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金長さ(mm)1500mm質量(kg)16.7耐荷重(kg)300有効幅(mm)835mm
  • タイヤストッパー ゴムタイプ 日本緑十字社

    タイヤストッパー ゴムタイプ

    日本緑十字社
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ゴム製で滑りにくく、ひも付きなおで持ち運びが便利です。
    付属品ひも材質天然ゴム寸法(mm)約100×95×170質量(kg)約1.2アズワン品番64-2324-93日本緑十字社品番120004
  • タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 日本緑十字社

    タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組

    日本緑十字社
    9,798税込10,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。2個をトラロープで連結し、収納用のフックが付いています。
    用途一般車両や工事用車両の安全確保に。付属品収納用フック×1個仕様取っ手付き、収納用金具付きトラスコ品番148-1345材質合成ゴム質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145適合車種乗用車耐荷重(t)2日本緑十字社品番120002
  • タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社

    タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製

    日本緑十字社
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
    用途一般車両や工事用車両の安全確保に。仕様取っ手付きトラスコ品番147-9798材質合成ゴム質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145適合車種乗用車耐荷重(t)2日本緑十字社品番120001
  • 2tジャッキスタンド Meltec(大自工業)

    2tジャッキスタンド

    Meltec(大自工業)
    5,998税込6,598
    1箱(2個)
    当日出荷
    折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
    用途ジャッキスタンド種別コンパクトストローク(mm)約90ブルー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220最大耐荷重(t)2(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約275/365調節方式3段
  • 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    2t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース種別ローダウンαストローク(mm)約250ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
  • ジャキスタンド 3t BIG RED

    ジャキスタンド 3t

    BIG RED
    6,798税込7,478
    1セット(2台)
    7日以内出荷
    本体質量(kg)6.8最高位(mm)425最低位(mm)288最大荷重(t)3
  • 馬ジャッキ5t BIG RED

    馬ジャッキ5t

    BIG RED(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(2台)
    当日出荷
    本体質量(kg)12最高位(mm)660最低位(mm)390最大荷重(t)5
  • エンジンハンガー2t BIG RED

    エンジンハンガー2t

    BIG RED(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    欠品中
    吊り角度の微調整に!
    質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220耐荷重(kg)2000チェーン長(mm)815×2本
  • カードーリー2個セット BIG RED

    カードーリー2個セット

    BIG RED(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2台)
    6日以内出荷
    長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140耐荷重(kg)450(1個あたり)
  • パイプ車庫 天幕 南榮工業

    パイプ車庫 天幕

    南榮工業(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • サービスジャッキ(手動式) エスコ

    サービスジャッキ(手動式)

    エスコ
    86,800税込95,480
    1個
    翌日出荷
    仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65能力(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1070キャスター径(Φmm)100(前輪)、61(後輪)操作回数約27最低高さH(mm)126油量(cc)400最大揚高(mm)606
  • 既製のぼり 防炎加工あり MTO

    既製のぼり 防炎加工あり

    MTO
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
  • アスファルト用とめ金具セット CHECKERS

    アスファルト用とめ金具セット

    CHECKERS
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
    トラスコ品番761-9421適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S材質工具鋼長さ(mm)305質量(g)300タイプアスファルト用呼び径(Φmm)12.7
  • 減速くん TYPE3 2.8mセット サンセルフ

    減速くん TYPE3 2.8mセット

    サンセルフ
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
    用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32
  • ジャッキプレート KOTO

    ジャッキプレート

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。
    質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
  • ホイールドーリー JTC

    ホイールドーリー

    JTC(3件のレビュー)
    43,900税込48,290
    1台
    7日以内出荷
    用途ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き
  • LOレベラーム ヤマダコーポレーション

    LOレベラーム

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
    用途ドラム缶用仕様下限検知トラスコ品番811-6995質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
  • HIレベラーム ヤマダコーポレーション

    HIレベラーム

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
    用途ドラム缶用仕様上限検知トラスコ品番811-6996質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
  • アルミジャッキ 1.5TON マサダ製作所

    アルミジャッキ 1.5TON

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
    トラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379タイプワンピストン揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)121
  • リフトパット エコノミータイプ IZUMI

    リフトパット エコノミータイプ

    IZUMI(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(4個)
    当日出荷
    セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
    材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
  • JTC1009CN 用シリンダー JTC

    JTC1009CN 用シリンダー

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 名札用紙のみ 100 枚入り JTC

    名札用紙のみ 100 枚入り

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • クロスレール(104”) Collins Mfg. Corp.

    クロスレール(104”)

    Collins Mfg. Corp.
    79,980税込87,978
    1本
    欠品中
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通内寸(mm)伸長時:約2,640
  • パイプ倉庫 天幕 南榮工業

    パイプ倉庫 天幕

    南榮工業
    44,980税込49,478
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    紫外線劣化防止加工付
    材質ポリエチレンシート生地GR
  • ブルート・コンテナードーリー 丸型 2640 ブラック ラバーメイド

    ブルート・コンテナードーリー 丸型 2640 ブラック

    ラバーメイド
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することが出来ます。2620、2632、2643、2655用
  • くるみブラスト JTC

    くるみブラスト

    JTC
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!!
  • ホイールドーリー100kg JTC

    ホイールドーリー100kg

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き
    用途耐荷重:100kg キャスター材質:プラスチック
  • スロープ台 JTC

    スロープ台

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    2個セット
    用途耐荷重:2.5t/セット
  • パンタジャッキ BIG RED

    パンタジャッキ

    BIG RED
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    車載用に、出張に。
    質量(kg)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85最大荷重(t)1
  • エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t BIG RED

    エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t

    BIG RED
    91,980税込101,178
    1台
    5日以内出荷
    吊り下げ能力はアームの長さによってアーム穴の位置によってかわります。
    質量(kg)64.5奥行(mm)1520最大吊り下げ能力(t)1脚幅(mm)1010
  • 油圧ハイリフトジャッキ 3t BIG RED

    油圧ハイリフトジャッキ 3t

    BIG RED
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能
    質量(kg)18.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×242×158能力(t)3最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)620高さ調節(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435標準アタッチメント(mm)95
ガレージ機器・整備設備