476件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアジャッキ2t BIG RED

    フロアジャッキ2t

    BIG RED
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズで使いやすい
    寸法(mm)447×196×135質量(kg)8.7能力(t)2ハンドル長さ(mm)745最小高さ(mm)135最大高さ(mm)340
  • 3tアルミジャッキ BIG RED

    3tアルミジャッキ

    BIG RED
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。
    質量(kg)26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)659×292×165能力(t)3最高位(mm)465最低位(mm)100ハンドル長さ(mm)1280
  • 2t超々低床ガレージジャッキ BIG RED

    2t超々低床ガレージジャッキ

    BIG RED
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    標準よりサドルが低いローダウンジャッキのため、軽自動車・コンパクト車・車体の低い車など幅広く対応!。最低位68mm。作業に便利なフットペダル採用。デュアルポンプ採用。Tハンドルとハンドル上部に下降ダイヤル
    全長(mm)870質量(kg)44全幅(mm)360能力(t)2最高位(mm)600最低位(mm)68ハンドル長さ(mm)960
  • 20tメーター付油圧プレス BIG RED

    20tメーター付油圧プレス

    BIG RED
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    ベアリングやプッシュの圧入・抜き取り作業に。手動・エアー兼用で操作が簡単。プレスプレート2枚付属
    ストローク(mm)185質量(kg)108本体寸法(mm)幅720×奥行700×高さ1790能力(t)20プレート数2台座寸法(mm)幅630作業範囲(m)0~0.91
  • 12tメーター付油圧プレス BIG RED

    12tメーター付油圧プレス

    BIG RED
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    ストローク175mmのメーター付油圧シリンダーと別体式のハンドポンプにより、高い作業性を誇ります。プレスプレート2枚付属
    ストローク(mm)175寸法(mm)ポンプ:全長500×幅130×高さ145質量(kg)75能力(t)12プレート数2台座寸法(mm)幅510×奥行180×高さ100プレート幅(mm)高20×幅100×奥行170作業範囲(m)0~0.92
  • 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション

    低床型アルミ・スチールジャッキ

    和コーポレーション
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    アルミ・スチールのハイブリッドジャッキだからスチールに比べて軽量!ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位465mm 最低位100mmの低床型
    寸法(mm)【最高】465【最低】100質量(kg)26径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】659×292×165最大荷重(t)3
  • エアージャッキ3.2t四駆用 DS

    エアージャッキ3.2t四駆用

    DS
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可
    付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
  • コンパクトタイヤストッパー MYST

    コンパクトタイヤストッパー

    MYST
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためる
    用途坂道駐車、ジャッキアップの補助に。軽~普通自動車に使える材質スチール(粉体塗装)イエロー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×80×152
  • ジャッキサポート2台セット REX(レックス)[自動車用品]

    ジャッキサポート2台セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.7(1個)耐荷重(kg)1000 軸重/一対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×200
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ウォールハンガー2個セット

    uniq(ユニーク)
    6,898税込7,588
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。
    用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
  • スピンドルアッシー(SLX 左) Collins Mfg. Corp.

    スピンドルアッシー(SLX 左)

    Collins Mfg. Corp.
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • ベアリングキット Collins Mfg. Corp.

    ベアリングキット

    Collins Mfg. Corp.
    8,998税込9,898
    1式
    5日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
  • ハブキット(アルミ) Collins Mfg. Corp.

    ハブキット(アルミ)

    Collins Mfg. Corp.
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通セット内容ハブ,ナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
  • レールスプリング(旧タイプ) Collins Mfg. Corp.

    レールスプリング(旧タイプ)

    Collins Mfg. Corp.
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    板バネタイプ
    用途Collins製ドリー用
  • レールスプリング(現行タイプ) Collins Mfg. Corp.

    レールスプリング(現行タイプ)

    Collins Mfg. Corp.
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    コイルスプリングタイプ
    用途Collins製ドリー用
  • レールプランジャー(現行タイプ) Collins Mfg. Corp.

    レールプランジャー(現行タイプ)

    Collins Mfg. Corp.
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    用途Collins製ドリー用
  • SLZ サイドレール(4.80D/片側) Collins Mfg. Corp.

    SLZ サイドレール(4.80D/片側)

    Collins Mfg. Corp.
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:3968lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し耐荷重(kg)449最大積載量(kg)一式あたり:約1799タイヤタイプWA-4TDタイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)7
  • SLZ サイドレール(4.80C/片側) Collins Mfg. Corp.

    SLZ サイドレール(4.80C/片側)

    Collins Mfg. Corp.
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:3040lbs、ロードレンジ:C(6PR)、方向性無し耐荷重(kg)345最大積載量(kg)一式あたり:約1379タイヤタイプWA-4TCタイヤサイズ4.80×8作動空気圧(kg・cm2)6.3
  • ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.

    ドリー用タイヤ

    Collins Mfg. Corp.
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    鉄ホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC
    用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
  • ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.

    ドリー用タイヤ

    Collins Mfg. Corp.
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC
    用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
  • ラチェットアッシー(SLX/SLZ 右) Collins Mfg. Corp.

    ラチェットアッシー(SLX/SLZ 右)

    Collins Mfg. Corp.
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • スピンドル ショルダーボルト・ナット Collins Mfg. Corp.

    スピンドル ショルダーボルト・ナット

    Collins Mfg. Corp.
    7,998税込8,798
    1組
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業)

    ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり)

    Meltec(大自工業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    乗り上げるだけで約65mm車高UP!。ジャッキアップの補助や下回り作業に。ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!。2台入り
    材質[本体]PP(ポリプロピレン)質量(kg)約1.2(1台)耐荷重(kg)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
  • 日産NISMO SAKURA車検証ケース NISMO

    日産NISMO SAKURA車検証ケース

    NISMO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    新基準のA6サイズの車検証に対応。名刺入れ、メンテナンスノートなど収納可能です。・表面:SAKURAロゴ 裏面:NISSANロゴ・ 車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚),車両取扱説明書, メンテナンスノート等収納可能
    仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A6縦(cm)18厚さ(cm)0.7横(cm)24
  • 日産NISMO FAN 車検証ケース NISMO

    日産NISMO FAN 車検証ケース

    NISMO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    A6サイズの車検証に対応したポケット付きの車検証ケースです。・ 車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚),車両取扱説明書, メンテナンスノート等収納可能
    仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A4縦(cm)24厚さ(cm)0.7横(cm)18
  • ジャッキアタッチメント エナジーギア

    ジャッキアタッチメント

    エナジーギア
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サイド専用。ジャッキUPポイントを保護するアタッチメントです。
    用途車のメンテナンス幅(mm)105質量(kg)0.36BK高さ(mm)145奥行(mm)55
  • 油圧ジャッキミドルリフト エナジーギア

    油圧ジャッキミドルリフト

    エナジーギア
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ミニバンからSUVにおすすめ。
    用途車のメンテナンス幅(mm)585質量(kg)11.8BK高さ(mm)190奥行(mm)215最高位(mm)410最低位(mm)133最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)133-410
  • 油圧ローダウンジャッキ エナジーギア

    油圧ローダウンジャッキ

    エナジーギア
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    セダン車からワゴン車におすすめ。
    用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
  • エンジンバラン JTC

    エンジンバラン

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
    最大荷重(kg)500
  • キャスター1台分 JTC

    キャスター1台分

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
  • シリンダーASSY JTC

    シリンダーASSY

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    JTC825011C用 シリンダーASSY
  • ARBOR PLATE 1枚 JTC

    ARBOR PLATE 1枚

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    JTC5120C用
    厚さ(mm)16寸法(cm)14.8×14.8
  • ロックピン JTC

    ロックピン

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC403C用
  • フィルターのみ JTC

    フィルターのみ

    JTC
    1,688税込1,857
    1個
    欠品中
    JTC4002C・JTC4001-40MC用
  • シートリフレクター(高輝度) エーモン

    シートリフレクター(高輝度)

    エーモン
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性。方向指定がなく自由にカットできる。再帰性反射。蛍光。高輝度。反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品。粘着剤付
    用途昼間・夜間の安全対策に仕様反射構造:プリズム型材質反射面:PMMA寸法(mm)約70×140耐候年数(年)10 ※使用環境により異なります
  • クイックペダル付き3.5tジャッキ NCC名古屋工業

    クイックペダル付き3.5tジャッキ

    NCC名古屋工業
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    3.5トン
    質量(g)38本体寸法(mm)685×346×180能力(t)3.5最高位(mm)(受け皿)500最低位(mm)(受け皿)145
  • 高透明PPケース ジャストコーポレーション

    高透明PPケース

    ジャストコーポレーション
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    材質PP厚さ(mm)0.2
  • サステナブルパーキングブロック(2個セット)反射黄色パネル イチネン製作所

    サステナブルパーキングブロック(2個セット)反射黄色パネル

    イチネン製作所
    12,980税込14,278
    1式(5kg×2個)
    3日以内出荷
    廃タイヤ(リサイクルゴムチップ)を原料とする事によって、サステナブル性を追求しています。 環境にこだわり、電気や熱を使わずプレスで長時間押し固めて製造しています。(CO2の排出削減) パーキングブロックの中に反射板or表示(CM・メッセージ挿入)を入れる事によって、スッキリしたデザインにしています。また、活用の幅を広げています。 もしも・・・人が転倒した時、製品に弾力がありますので安心度が増します。
    用途普通自動車用車止め付属品ハードエッジアンカー(HEA 1010)×4本材質リサイクルゴムチップイエロー
  • ゴジャック 2台セット ゴジャック

    ゴジャック 2台セット

    ゴジャック
    199,800税込219,780
    1セット(2台)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    前後左右自在に車両を移動できるホイールドーリーです。
    用途車両をわずかな労力で移動・保管・配置入数2台
ガレージ機器・整備設備