絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(63)
- Collins Mfg. Corp.(52)
- JTC(43)
- Meltec(大自工業)(27)
- BIG RED(25)
- 大橋産業(BAL)(24)
- MYST(17)
- マサダ製作所(14)
- OTC(14)
- EMERSON(エマーソン)(13)
- エーモン(11)
- エスコ(9)
- 日本緑十字社(7)
- NISMO(7)
- KTC(6)
- サンセルフ(6)
- 南榮工業(6)
- CHECKERS(6)
- エナジーギア(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ガレージ機器・整備設備

プラスチックスロープ
EMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2個)5日以内出荷ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ゴム製のタイヤストッパーです。材質天然ゴム色黄高さ(mm)80適合車種乗用車・ライトバンアズワン品番64-5128-88寸法縦(mm)140寸法横(mm)90
ガレージラインテープ
MYST(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷用途ガレージまわりの安全確認のため材質【基材】軟質アルミニウムホイル【粘着剤】合成ゴム系粘着剤幅(mm)38色白長さ(m)5
サイド掛けジャッキアダプター
EMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
リフトジャッキ3t
BIG RED¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷高揚程のいるジャッキアップや押す・引く・ウインチ・クランプがわりなど、多目的に使用できます。寸法(mm)ベース:177x117質量(kg)14.8高さ(mm)1524能力(t)3最高位(mm)1330最低位(mm)120ハンドル長さ(mm)860爪長さ(mm)115
20tメーター付油圧プレス
BIG RED¥99,980税込¥109,9781台欠品中ベアリングやプッシュの圧入・抜き取り作業に。手動・エアー兼用で操作が簡単。プレスプレート2枚付属ストローク(mm)185質量(kg)108本体寸法(mm)幅720×奥行700×高さ1790能力(t)20プレート数2台座寸法(mm)幅630作業範囲(m)0~0.91
PROEXCELガレージジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
超低床型ジャッキ
和コーポレーション¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
エアージャッキ3t普通自動車用
DS¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
フロアジャッキJr. 1.0t
EMERSON(エマーソン)¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151色イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
QuickJack エクステンションキット
uniq(ユニーク)¥26,980税込¥29,6781セット(2本)翌々日出荷エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
QuickJack ウォールハンガー2個セット
uniq(ユニーク)¥6,898税込¥7,5881セット(2個)8日以内出荷ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
タイヤストッパーゴムL
MYST¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽自動車から4t車まで対応。耐久性のあるゴム素材用途車の転がり防止にトラスコ品番563-8079色ブラック高さ(mm)150奥行(mm)200間口(mm)100
日産NISMO BASIC 車検証ケース
NISMO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷A6サイズの車検証に対応したポケット付きの車検証ケースです。・車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚), 車両取扱説明書,メンテナンスノート等収納可能仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A6縦(cm)24厚さ(cm)0.7横(cm)18
油圧ジャッキミドルリフト
エナジーギア¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ミニバンからSUVにおすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)585質量(kg)11.8色BK高さ(mm)190奥行(mm)215最高位(mm)410最低位(mm)133最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)133-410
エンジンスタンド
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
ガレージプロテクター コーナー用
エーモン¥1,498税込¥1,6481袋(2本)欠品中カーポートの柱やブロック塀の角などに。ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付けできる粗面用両面テープ付属。オリジナル構造でソフトに衝撃吸収用途ガレージやカーポートでのドア開口時の傷、凹みを防止材質本体:軟質塩化ビニル、両面テープ:PEフォーム長さ(mm)約250寸法(mm)約50×50
ガレージプロテクター 壁面用
エーモン¥1,098税込¥1,2081袋(2個)3日以内出荷ガレージやブロック塀などの壁面に。劣化しにくい2層構造。専用設計の粗面用両面テープ付属で、ブロック塀やモルタルなどの粗面にもしっかり入り込み、ガッチリ取り付けできる用途ガレージや駐車場でのドア開口時の傷、凹みを防止材質基材:PEフォーム、表面生地:ポリエステル厚さ(mm)約10寸法(mm)75×300
前車輪 1.5t・2t用
マサダ製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
ジャッキスタンド キーパーマン 2t
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
マサダ製作所¥31,980税込¥35,1781台当日出荷付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト
Meltec(大自工業)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540色ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドルストローク(mm)約205色ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
ジャッキスタンド
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷高さ(mm)250~400ハンドル径(Φmm)12最高位(mm)400最低位(mm)250開き幅(mm)(足)370最大荷重(t)12RoHS指令(10物質対応)対応























































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)