絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(2,173)
  • PISCO(ピスコ)(971)
  • コンバム(旧:妙徳)(282)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(86)
  • オリオン機械(83)
  • CKD(80)
  • コンサス(71)
  • 佐藤真空(67)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(65)
  • EDWARDS(64)
  • Transair(52)
  • アズワン(45)
  • ミラプロ(26)
  • VMECA(22)
  • フロパーサル(20)
  • 日東工器(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    498税込548
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 シングルパイロット形

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
  • 真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA250シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁VA500シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA500シリーズ

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
  • マイクロエジェクタMEDシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
    形式交換用フィルタ
  • 真空電磁弁V050シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V050シリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタFMEシリーズ

    コガネイ
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
  • 真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA250シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空電磁弁V200シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V200シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空電磁弁V100シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V100シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空電磁弁V100シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V100シリーズ

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    配管接続口径Rc1/8
  • マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート形式電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.6作動方式直接作動空気消費量(L/min)11.5(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8最大流量(L/min)(ANR)6.3(真空側)最高真空圧力(kPa)-86.7ノズル径(Φmm)0.5ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEシリーズ

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    仕様●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート形式マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.2作動方式直接作動空気消費量(L/min)4.5(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)588.4ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M3×0.5最大流量(L/min)(ANR)3.0(真空側)最高真空圧力(kPa)-80ノズル径(Φmm)0.3
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    598税込658
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU コガネイ

    分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
  • マイクロエジェクタMEDシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDシリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
    用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式取付エジェクタ(マニホールド取付用)電圧(V)DC24
  • パイロット真空弁 ダブルエアパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 ダブルエアパイロット形

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
  • 分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1U コガネイ

    分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1U

    コガネイ
    398税込438
    1個
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
  • 真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA250シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • パイロット真空弁VA125Aシリーズ コガネイ

    パイロット真空弁VA125Aシリーズ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁VA500シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA500シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁VA500シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA500シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA250シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空電磁弁V050シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V050シリーズ

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空電磁弁V030シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V030シリーズ

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空電磁弁V200シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V200シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU コガネイ

    分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
真空機器