絞り込み
ブランド
  • ポルテ
  • モノタロウ(214)
  • フェリック(2,888)
  • サンエス(2,009)
  • TRUSCO(1,127)
  • 自重堂(1,110)
  • ミドリ安全(987)
  • エスコ(925)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(921)
  • ジーベック(844)
  • コーコス信岡(825)
  • セブンユニフォーム(666)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • クロダルマ(637)
  • ボンマックス(615)
  • おたふく手袋(581)
  • SK11(572)
  • 住商モンブラン(539)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(479)
  • ツヨロン(藤井電工)(453)
  • bigborn(ビッグボーン)(448)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐針作業手袋 ポルテ

    耐針作業手袋

    ポルテ
    7,798税込8,578
    1双
    当日出荷
    インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス内蔵防護具 サスケブーツ ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケブーツ

    ポルテ
    66,980税込73,678
    1脚
    22日以内出荷
    脚の甲側や後ろ側のアキレス腱部分にに薄板ステンレス(sus304)を17パーツ組み込み、床にガンを向けているときに足を防護します。また、水蒸気で何も見えない屋内作業時に、反射板を取り付けていることで、足元を目立たせます。超高圧の水流が当たっても脚を保護する安全脚カバーです。ステンレスが組み込まれているのにしなやかに曲がるので作業者の疲労を与えません。業務レベルの超高圧水流(2000bar)にも対応しています。うろこ状に配置されたステンレスパーツは脚を曲げても重なりあった下部のステンレスが隙間を作らない仕組みです。これらはメーカーの特許技術で構成されています。外皮のポリエステル繊維にアラミドニットを熱溶着しているので、コンクリートの破片が当たっても切り裂けることがありません。片脚重量わずか500gです。高圧ウォータージェット作業以外にも、機動隊、警察防護用にも対応していきます。
    用途コンクリートはつり現場。プラント洗浄現場。グラインダーなどの回転刃を使用する現場。食肉の解体現場適合靴:フリーサイズトラスコ品番697-8716材質素材:SUS304 ポリエステルほか縦(mm)耐水圧横(mm)ブルー
  • ステンレス内蔵防護具 サスケエプロン ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケエプロン

    ポルテ
    119,800税込131,780
    1着
    22日以内出荷
    薄板ステンレスで体の前面を守ります。 2000barの水圧も強力ガード。 SUS304が積層配置され前面をカバー。 業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。
    用途コンクリートはつり現場。プラント洗浄現場。グラインダーなどの回転刃を使用する現場。食肉の解体現場材質SUS304 ポリエステルほか※注意事項・水洗いが可能です。(洗濯機は不可)厚さ(mm)2ブルー幅(cm)53
  • ステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ) ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ)

    ポルテ
    179,800税込197,780
    1着
    22日以内出荷
    薄板ステンレスで上半身の前面を守ります。業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。2000barの水圧も強力ガードします。SUS304が積層配置され前面をカバーします。
    用途コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場に。材質ポリエステル100%、SUS304ブルー耐切創性SUS304
  • ステンレス内蔵防護具 サスケサロペット ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケサロペット

    ポルテ
    199,800税込219,780
    1着
    22日以内出荷
    用途:超高圧ウォータージェット洗浄機を使用する際の ステンレス内蔵防護服(特許取得済み) GABA’SP SUS-K(サスケ)シリーズ SUS-K-SALOPETTE サスケ-サロペット ウォータージェット防護服 薄板ステンレスで下半身の前面を守ります。 2000barの水圧も強力ガード。 SUS304が積層配置され前面をカバー。 業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。
    用途使用用途: ・コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場ブルー耐切創性耐水圧ステンレスプレート内蔵
  • ステンレス内蔵防護具 サスケグローブ ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケグローブ

    ポルテ
    75,980税込83,578
    1双
    22日以内出荷
    世界初。手の甲側にステンレス(sus304)を30パーツ組み込み、超高圧水流から手を防護。超高圧の水流が当たっても手を保護する世界初の安全手袋です。ステンレスが組み込まれているのにしなやかに曲がるので作業者の疲労を与えません。業務レベルの超高圧水流(2000bar)にも対応しています。うろこ状に配置されたステンレスパーツは手を曲げても重なりあった下部のステンレスが隙間を作らない仕組みです。これらはメーカーの特許技術で構成されています。外皮の合成繊維にアラミドニットを熱癒着しているので、コンクリートの破片が当たっても切り裂けることがありません。片手重量わずか250gで非常に軽量です。ステンレス素材以外にカーボンを内蔵することでより軽量化を図れます。高圧ウォータージェット作業以外にも、機動隊、警察防護用にも対応していきます。
    用途コンクリートはつり現場。プラント洗浄現場。グラインダーなどの回転刃を使用する現場。食肉の解体現場適合耐水圧トラスコ品番697-8715材質素材:SUS304 ポリエステル、アラミドケブラー内被ブルー品名フリーサイズ
  • 耐水圧・耐針長靴 サスケ長靴 ポルテ

    耐水圧・耐針長靴 サスケ長靴

    ポルテ
    119,800税込131,780
    1足
    4日以内出荷
    ステンレス内蔵防護靴 サスケ長靴 「SUS-K NAGAGUTSU(サスケ長靴)」 サスケ(SUS-K)防護具シリーズのラインナップに『サスケ長靴』を追加しました。132ピースの薄板ステンレスが隙間なく内蔵された世界初の耐水圧、耐突起物対策用長靴です。(特許取得済)薄板ステンレスプレートを細かく配置したことで、動きがスムーズになり、かかとの曲げ伸ばし時にも違和感なく作業ができます。 足元の安全をシンプルに獲得。作業パフォーマンスの向上をお約束します。
    用途超高圧ウォータージェット施工。グラインダー作業現場。災害現場材質素材構成:ポリエステル、ポリウレタン、薄板ステンレスプレート(SUS304)、天然ゴム サイズ:Mサイズ(26-27cm)Lサイズ(27-28cm)重さ:1.5kg(片足)深緑長さ(cm)靴丈37
  • 耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 足カバー ポルテ

    耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 足カバー

    ポルテ
    5,598税込6,158
    1脚
    翌々日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
    用途鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設トラスコ品番691-4612材質表:アラミド綾織100%、裏:帆布、留め部:マジックテープ厚さ(mm)10黄色・イエローサイズフリー幅(cm)35全長(cm)34耐切創性3
  • 耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 腕カバー(リブ仕様) ポルテ

    耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 腕カバー(リブ仕様)

    ポルテ
    4,698税込5,168
    1双
    翌々日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。手首部分をリブ加工しているため、作業中の手袋とのずれを防ぎ、危険防止につながります。
    用途鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設。トラスコ品番691-4611厚さ(mm)10黄色・イエローサイズフリー幅(cm)20長さ(cm)35混率(%)アラミド綾織100加工リブ加工:有耐切創性3
  • 耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 腕カバー ポルテ

    耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 腕カバー

    ポルテ
    4,398税込4,838
    1双
    翌々日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。
    用途鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設。トラスコ品番691-4613材質アラミド綾織100%厚さ(mm)10イエローサイズフリー幅(cm)20長さ(cm)35加工リブ加工:無全長(cm)35耐切創性3
  • 耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン ポルテ

    耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン

    ポルテ
    6,498税込7,148
    1着
    翌々日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
    用途鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設材質表:アラミド綾織100%、裏:帆布、留め紐、周囲テーピング加工厚さ(mm)10黄色・イエロー幅(cm)52耐切創性3