カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(2)
- 樹脂(2)
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,277)
- 三菱マテリアル(3,222)
- 京セラ(2,746)
- ワルター(2,726)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- エスコ(2,339)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷材質SK2直角度(±mm以内)0.005/100硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100
F型ミーリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。フライス盤に取り付け、主に粗加工用として使用します。材質FC25
精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
ステンレス製電極ホルダ
VERTEX(バーテックス)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷材質SUS440硬度HRC58直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法G(Φmm)20
1/4 インラインチェックバルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,798税込¥3,0781式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力範囲(MPa)限度:液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)(ホース)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
ロータリーテーブル
VERTEX(バーテックス)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷高精度の傾斜式ロータリテーブルテーブルオプション(別売)の割出プレートを使用すれば、割出作業も可能です。軽切削向き質量(kg)46
ロータリーテーブル
VERTEX(バーテックス)¥67,980税込¥74,7781台100日以内出荷テーブルに取り付け円弧切削加工、ボーリング座ぐり等に最適で、縦型・横型兼用です。オプション(別売)の割出プレートを使用すれば、割出作業も可能です。質量(kg)12.1
モールステーパコレット
VERTEX(バーテックス)¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷MTシャンクのドリルやリーマを取り付けるコレットです。材質S45C硬度HRC50~55振れ精度(mm)0.005
ハイトプリセッタ
VERTEX(バーテックス)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷刃先位置を基準面から正確に検出します。ON/OFF切り替えレバー式で、強力マグネットベース付きです。材質ステンレスストローク(mm)1.5工具径(mm)最小測定:2
ドリルスリーブ
VERTEX(バーテックス)¥3,498~税込¥3,848~1個翌々日出荷ドリル等のモールステーパシャンクの寸法をボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。材質S45C硬度HRC50±2
テーブルスロットカバー (5ホンイリ)
VERTEX(バーテックス)¥39,980税込¥43,9781組100日以内出荷機械テーブルの溝への切り粉や工具の落ち込みを防ぎます。材質アルミ径(Φ)穴:2穴ピッチ(mm)10
タップチャック(MT)
VERTEX(バーテックス)¥21,980税込¥24,1781個100日以内出荷タッピングボール盤等の逆転機構のスピンドルに適用します。1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます。振れ精度(mm)0.05
タッチポイントセンサ 非磁性コーティング
VERTEX(バーテックス)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷加工物端面に測定子を当てるだけで、位置決めができます。汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他基準位置決めに最適です。材質測定子:非磁性コーティング
セルフセンタリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥249,800税込¥274,7801台100日以内出荷ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応並列使用が可能質量(kg)21精度並列:0.02/100mm以内
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材