絞り込み
ブランド
- ミユキ産業
- モノタロウ(165)
- イスカル(4,297)
- エスコ(3,719)
- 三菱マテリアル(3,104)
- 京セラ(2,722)
- ワルター(2,684)
- 住友電工ハードメタル(2,314)
- タンガロイ(2,223)
- サンドビック(2,101)
- ミニター(1,748)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,089)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(905)
- OSG(オーエスジー)(884)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る

ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
フラップホイール
ミユキ産業¥4,198~税込¥4,618~1箱(2個)当日出荷から17日以内出荷目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。外径(Φmm)100幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ適合材各種金属
バリ取りホイール
ミユキ産業¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から翌々日出荷不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に粒度#180仕上がり相当番手中目(#180)→#320材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト色黒砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600最高使用周速度(m/s)40
エスパーミニ
ミユキ産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ハードホイール
ミユキ産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(4個)ほか5日以内出荷から34日以内出荷研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
ニューエスパー
ミユキ産業¥4,388~税込¥4,827~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。アランダム素材。用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。外径(Φmm)100穴径(Φmm)16砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
エスパーブラック
ミユキ産業¥4,798~税込¥5,278~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
ハードホイール
ミユキ産業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷粒度100穴径(mm)15.88厚さ(mm)25外径(mm)205トラスコ品番114-1292色ブラウン質量(g)645タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
ラジアルディスク
ミユキ産業¥9,798~税込¥10,778~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。外径(Φmm)100幅(mm)20砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材各種金属
ミニホイール
ミユキ産業¥579税込¥6371個当日出荷小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。用途バリ取り。前処理。サビ落とし。塗装落とし。曲面研磨。ブレージング。トラスコ品番126-0856材質アランダム研磨布粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ミニホイール J870K 40X25X6
ミユキ産業¥579税込¥6371個当日出荷小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。用途バリ取り。前処理。サビ落とし。塗装落とし。曲面研磨。ブレージング。トラスコ品番828-4673材質アランダム研磨布粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ハードホイール X87-FC
ミユキ産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205色ブラウンタイプX87-FC最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
ラインダーM
ミユキ産業¥6,698税込¥7,3681箱(1個)当日出荷ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。不織布+研磨布のコンビ用途溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。外径(Φmm)50幅(mm)60砥材ナイロン繊維不織布と研磨布穴径(Φmm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
ラインダーS
ミユキ産業¥6,698税込¥7,3681箱(1個)当日出荷から5日以内出荷ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。ナイロン不織布を使用。用途溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。外径(Φmm)50穴径(Φmm)8幅(mm)60砥材ナイロン繊維不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ラジアルミニ (フェルト)
ミユキ産業¥5,598税込¥6,1581箱(5個)8日以内出荷ステンレス、一般金属用用途金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。外径(Φmm)50幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布種別フェルト穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材ステンレス、一般金属
ラジアルミニ
ミユキ産業¥5,598税込¥6,1581箱(5個)5日以内出荷から6日以内出荷薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。外径(Φmm)50幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属
ラジアルディスク (高速用)
ミユキ産業¥10,980税込¥12,0781箱(5個)5日以内出荷ラジアルディスクの高速回転用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。外径(Φmm)100幅(mm)20粒度120砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属
ディスクエスパー/165
ミユキ産業¥4,398税込¥4,8381箱(1枚)7日以内出荷焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。外径(Φmm)165穴径(Φmm)22砥材ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])7300
フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120#
ミユキ産業¥2,498税込¥2,7481箱(2個)翌々日出荷焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9321材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#120穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80#
ミユキ産業¥1,998税込¥2,1981箱(2個)翌々日出荷焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9323材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#80穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
ブライトミニ 60X25X6
ミユキ産業¥5,498税込¥6,0481箱(5個)翌々日出荷研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。小型のブライトホイールに軸を取り付けたものです。用途前処理。仕上げ研磨。生地研磨。塗面研磨。梨地仕上げ。鏡面仕上げ。トラスコ品番828-4520材質ナイロン不織布軸径(Φmm)6粒度#800穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)60羽根の長さ(mm)25