絞り込み
ブランド
- 東海
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,218)
- イスカル(4,605)
- タンガロイ(4,277)
- 三菱マテリアル(3,217)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,464)
- サンドビック(2,103)
- ミニター(1,751)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,092)
- ヤナセ(柳瀬)(1,041)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(917)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る

水用高性能フィルター
東海(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。方式内圧式圧力方式内圧式
水用フィルター
東海¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。仕様(内ろ紙)有適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)500方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式ろ過精度標準
TKF 真鍮カプラ
東海¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷から翌々日出荷真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。材質本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ)
東海¥26,980税込¥29,6781箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。仕様(内ろ紙)有適合放電加工油用適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)サイド有M30質量(kg)10.5高さ(mm)330タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)
東海¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。適合放電加工油用質量(kg)7高さ(mm)280内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力方式外圧式
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46)
東海¥13,980税込¥15,3781箱(2個)5日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)46方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NBRゴム
TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)
東海¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8高さ(mm)340内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)260圧力方式内圧式
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)
東海¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)翌々日出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径36mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NRBゴム
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46)
東海¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)3日以内出荷から5日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)7高さ(mm)280内径(Φmm)46方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NBRゴム
TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33)
東海¥11,980税込¥13,1781箱(2個)5日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)2.5高さ(mm)350内径(Φmm)33方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ)
東海¥29,980税込¥32,9781箱(2個)6日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用トラスコ品番418-5501適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)有M30質量(kg)9.5高さ(mm)300タイプセンターカプラ方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30ろ過精度標準
TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)
東海¥9,998~税込¥10,998~1箱(2個)翌々日出荷から5日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。適合放電加工油用質量(kg)2.8高さ(mm)450内径(Φmm)72方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)
東海¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)450内径(Φmm)46方式内圧式外径(Φmm)340圧力方式内圧式
TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)
東海¥25,980~税込¥28,578~1箱(2個)6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5高さ(mm)500タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式ろ過精度標準
TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)
東海¥19,980税込¥21,9781箱(2個)5日以内出荷から9日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12高さ(mm)500タイプシャフトタイプ内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式