絞り込み
ブランド
  • AIR WAVE(和コーポレーション)
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,560)
  • エスコ(3,265)
  • カクダイ(3,264)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
  • CKD(2,545)
  • TOTO(2,291)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • 工進(2,061)
  • PISCO(ピスコ)(1,863)
  • ミヤコ(1,266)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,218)
  • 千代田通商(979)
  • ヤガミ(931)
  • GAONA(ガオナ)(928)
  • ParkerTAIYO(868)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(758)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量アルミ製エアー補助タンク AIR WAVE(和コーポレーション)

    軽量アルミ製エアー補助タンク

    AIR WAVE(和コーポレーション)(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
    用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4質量(kg)4.8タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口メスカプラ 1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口オスカプラ 1/4保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)

    静音オイルレスエアーコンプレッサー

    AIR WAVE(和コーポレーション)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
    用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108