絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(23)
  • コンサス(1)
接続口径
  • 1/4(1)
  • 2"(5)
  • G(PF)1/4(3)
  • NPT1/4(3)
  • R(PT)1/8(2)
  • R(PT)1/4(6)
  • Rc(PT)1/8(2)
  • Rc(PT)1/4(6)
  • Rc(PT)2(2)
オートドレン仕様
  • その他(3)
  • オートドレン(NC)(7)
  • オートドレン(NO)(3)
  • 手動ドレン(7)
ろ過精度(μm)
  • 2(5)
  • 5(10)
  • 20(1)
流れ方向
  • 右→左(6)
  • 左→右(12)
ボディサイズ
  • 9(4)
  • 20(5)
  • 30(2)
  • 40(1)
9・20・30・40
ねじの種類
  • G(8)
  • NPT(6)
  • Rc(12)
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • af20-02-a
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)5流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,198税込4,618
1個
21日以内出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,398税込4,838
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースケースガード付表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series SMCAF20-D SeriesSMC
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)【標準外】20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
7,898税込8,688
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF20SMC
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷から37日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
大容量形エアフィルタ AF910 SMC大容量形エアフィルタ AF910SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ9
大容量形エアフィルタ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ9
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタSMC
3,618税込3,980
1個
20日以内出荷
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタSMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ9
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20ねじG管接続口径1/4ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ SMC21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタSMC
3,298税込3,628
1個
30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,098税込3,408
1個
21日以内出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,898税込4,288
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20ねじG管接続口径1/4ブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
7,198税込7,918
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースケースガード付・ナイロンケース表記製品の単位表記:MPaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし材質(ケース)金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし