絞り込み
ブランド
  • 住友精密工業
  • モノタロウ(407)
  • SMC(194,479)
  • エスコ(5,952)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,533)
  • RS PRO(3,380)
  • カクダイ(3,288)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,092)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,314)
  • KVK(2,267)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,879)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,134)
  • ヤガミ(1,039)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業

    クーラントポンプ E3Pシリーズ

    住友精密工業
    339,800税込373,780
    1台
    15日以内出荷
    圧力2.0MPaでのご使用に特化したコンパクト設計のクーラントポンプで、メンテナンス性も考慮したお使いやすいポンプです。シンプルな構造に加え、部品の摺動面はクーラント液で強制潤滑されるため、部品同士の接触が極めて少なく、長寿命化を実現しています。E3Pはリリーフ内蔵型のため、別途設置の必要はありません。
    備考【配管・フランジ】別売りとなります。径(Φmm)220最高使用圧力(MPa)2回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
  • 油圧ポンプ QT 中圧ポンプ 住友精密工業

    油圧ポンプ QT 中圧ポンプ

    住友精密工業
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷から74日以内出荷
    超低騒音性能。騒音レベルがきわめて低く、圧力や回転数が大きくなっても騒音値はほとんど変りません。また、内接ギヤポンプという構造に加えて特殊な歯形の採用により閉じ込み容積を極めて小さくしているため、音質はよく、運転音はまったく気になりません。すぐれた耐久性。シンプルな構造に加えて、部品の摺動面を強制的に潤滑しているため、部品同士の接触がなく、機能部品の摩耗はほとんどありません。したがって潤滑性の悪い油(水グライコール油等)を標準ポンプで使用(シャフトシールのみ変更)しても驚くほど摩耗量が少なく、高圧力(24.5MPa)でも使用できます。小さな脈動。脈動がほとんどないため、精密な速度制御を必要とするシステムに最適です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格圧力(MPa)13.7最高圧力(MPa)15.7
  • クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業

    クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

    住友精密工業
    559,800税込615,780
    1台
    15日以内出荷
    メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
    仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
  • クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業

    クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

    住友精密工業
    659,800税込725,780
    1台
    15日以内出荷
    メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
    仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)