絞り込み
ブランド
  • シーケー金属
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,422)
  • エスコ(5,912)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,370)
  • カクダイ(3,285)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,099)
  • 工進(2,758)
  • INAX(LIXIL)(2,470)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白 ロングニップル シーケー金属

    白 ロングニップル

    シーケー金属(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
  • 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS継手六角異形ニップル シーケー金属

    SUS継手六角異形ニップル

    シーケー金属(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • 黒 ロングニップル シーケー金属

    黒 ロングニップル

    シーケー金属(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し接続方式PTネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS継手六角ニップル シーケー金属

    SUS継手六角ニップル

    シーケー金属
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5JIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • コート ロングニップル シーケー金属

    コート ロングニップル

    シーケー金属
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
  • 黒 バレルニップル シーケー金属

    黒 バレルニップル

    シーケー金属(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し
  • コート継手 (コート)エルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)エルボ

    シーケー金属
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属

    コート継手 (コート)角ニップル

    シーケー金属
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状角ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • コート バレルニップル シーケー金属

    コート バレルニップル

    シーケー金属
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
  • SUS継手四角プラグ シーケー金属

    SUS継手四角プラグ

    シーケー金属(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼形状プラグ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • 四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状四方チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • コート継手 (コート)チーズ シーケー金属

    コート継手 (コート)チーズ

    シーケー金属(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
  • 白 バレルニップル シーケー金属

    白 バレルニップル

    シーケー金属
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    359税込395
    1個
    当日出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ロックナット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレシールSUS継手異径ソケット シーケー金属

    プレシールSUS継手異径ソケット

    シーケー金属(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • 白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • コート継手 (コート)ブッシング シーケー金属

    コート継手 (コート)ブッシング

    シーケー金属
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • 1押継手 リムーバー シーケー金属

    1押継手 リムーバー

    シーケー金属(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一度施工した1押継手を取り外すための治具です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    形状リムーバー
  • コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いチーズ

    シーケー金属
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • 黒鉄ソケット シーケー金属

    黒鉄ソケット

    シーケー金属
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
    形状ソケット規格JIS B2302 準拠最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
  • コート継手 (コート)ソケット シーケー金属

    コート継手 (コート)ソケット

    シーケー金属
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いエルボ

    シーケー金属
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状径違いエルボ
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白 鉄ソケット シーケー金属

    白 鉄ソケット

    シーケー金属
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケット規格JIS G 3452