特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4.7 管接続口径1/4 位置数3 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)16 許容面圧(MPa)(タンク側)7 手動操作方式レバー ドレン方式内部ドレン形 スプールばね形式ノースプリングデテント スプール形式4 バルブ種類方向制御弁
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2 最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04 バルブ種類方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類電磁制御弁
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7 仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 バルブ種類電磁制御弁
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
26,980 税込29,678
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁100V
最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)機械式切換弁 02型
カムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)7 定格流量(L/min)6 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2 関連資料(1.99MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 押下げ力(N)カム:120
1個
27,980 税込30,778
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)50 最高使用圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁
最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業チェック弁
最高使用圧力(MPa)7 仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁 トラスコ品番848-1416 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)30 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5] バルブ種類流量制御弁
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ダイキン工業低ワット形電磁操作弁
エコ商品
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 接続方式ガスケット取付形 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70] 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652 質量(g)200 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] バルブ種類流量制御弁
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)11.5 スプールばね形式ノースプリング(デテント付) バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング