2,535件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9 タイプ汎用型 ポート数2 耐圧(MPa)7.35 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7(標準)
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


フロパーサルCF ブランク
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質SUS304L
1枚
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フロパーサルCF ニップル
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状ニップル 仕様片側回転フランジ、内外面バフ研磨 材質SUS304L 寸法T(mm)1.6
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


給水管用(13mm、16mm)の、富士山型座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール 仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付) 適合アダプタ/110、145、190、130 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロパーサルCF 銅ガスケット
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質無酸素銅(OFHC)
1パック(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロパーサルCF エルボ管
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状エルボ管 仕様両側回転フランジ、内外面バフ研磨 材質SUS304L 寸法T(mm)1.6
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロパーサルCF ティー管
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
仕様2方向回転フランジ、内外面バフ研磨 材質SUS304L 形状ティー管
1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

フロパーサルCF 4方向クロス管
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状クロス 材質SUS304L 寸法T(mm)1.6
1本
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ8-40CF-M9BW MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-40CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

MXQ16-100CF-M9BWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形 アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷


1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

XMA-16CF ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16CF SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプCF オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
1個
49,980 税込54,978
91日以内出荷

MXQ20-10CF-M9BWL MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-10CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

MXQ12L-20CF-M9B エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形 アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(L) 対称形
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

MXQ8-30CF-M9BWL MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

MXQ25-150CF-M9N MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷

MXQ16-125CF-A93 MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-125CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

MXQ6-40CF-M9BVLS MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

MXQ12L-30CF-M9B MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(L) 対称形
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)30 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(-) 標準形
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)20 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(-) 標準形
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100CF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MXQ8L-30CF-M9BWL MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30CF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(L) 対称形
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール 仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付) 適合アダプタ/110、145、190、130 形状ストレート 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法L(mm)62 管接続口径G1/8 寸法F(mm)22.5 寸法X(mm)14 呼称2 寸法Y(mm)14 内径D(Φmm)(最小)1.5 適合ホース3130-02専用 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

おすすめ人気ランキング