絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: プランジャー

940件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M12 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-76ストローク(mm)4材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)5~27材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM12
  • M10 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M10 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-75ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
  • M8 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M8 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-74ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM8
  • M6 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M6 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-73ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)3~9材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM6
  • M5 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M5 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-72ストローク(mm)2.3材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM5
  • M20 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M20 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-69材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)7寸法D(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40圧力(最小~最大)(N)60~120寸法AM20
  • M16 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M16 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-68材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)5寸法D(mm)5寸法B(mm)7.5寸法C(mm)32圧力(最小~最大)(N)45~100寸法AM16
  • M12 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M12 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-67材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55寸法AM12
  • M10 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M10 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-66材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)4寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM10
  • M8 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M8 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    715税込787
    1個
    4日以内出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-65材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)3.5寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM8
  • M6 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M6 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-64材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)2.5寸法D(mm)2.5寸法B(mm)2.7寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20寸法AM6
  • M3 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M3 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-61材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)1.5寸法D(mm)1.5寸法B(mm)1寸法C(mm)10圧力(最小~最大)(N)0.5~3寸法AM3
  • M20 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M20 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-58ストローク(mm)6.5材質(本体)スチール寸法D(mm)6.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)30圧力(最小~最大)(N)60~120材質(センターピン)スチール寸法AM20
  • M16 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M16 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-57ストローク(mm)4.5材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)45~100材質(センターピン)スチール寸法AM16
  • M12 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M12 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-56ストローク(mm)3.5材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール寸法AM12
  • M10 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M10 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-55ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール寸法AM10
  • M8 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M8 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-54ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール寸法AM8
  • M5 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M5 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-52ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール寸法AM5
  • M16 軽荷重ショートプランジャー エスコ

    M16 軽荷重ショートプランジャー

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-47ストローク(mm)4.5材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)22~50材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM16
  • M12 軽荷重ショートプランジャー エスコ

    M12 軽荷重ショートプランジャー

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-46ストローク(mm)3.5材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)14~26材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM12
  • M10 軽荷重ショートプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ショートプランジャー

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-45ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)9~16材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM10
  • M5 軽荷重ショートプランジャー エスコ

    M5 軽荷重ショートプランジャー

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-42ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM5
  • M8 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M8 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-35材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)47~73寸法AM8
  • M20 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M20 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-29材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)43材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)80~160寸法AM20
  • M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-28材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)65~125寸法AM16
  • M12 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M12 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-27材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)30~55寸法AM12
  • M24用 スプリングプランジャー用レンチ エスコ

    M24用 スプリングプランジャー用レンチ

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
    適合(プランジャー)M24用エスコ品番EA948DA-209材質スチール(S45C)
  • M20用 スプリングプランジャー用レンチ エスコ

    M20用 スプリングプランジャー用レンチ

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
    適合(プランジャー)M20用エスコ品番EA948DA-208材質スチール(S45C)
  • M4 用 スプリングプランジャー用レンチ エスコ

    M4 用 スプリングプランジャー用レンチ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
    適合(プランジャー)M4用エスコ品番EA948DA-201材質スチール(S45C)
  • ミニボールプランジャー 栃木屋

    ミニボールプランジャー

    栃木屋
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
    用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールボタン 栃木屋

    ボールボタン

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
    用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • インデックスプランジャ用取りつけ治具 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用取りつけ治具

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディが樹脂製のため軽量です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック色(グリップ)つや消しブラック表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
  • インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
    ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
  • ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所)

    ショートストロークプランジャーステンレス SPS

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S MIYOSHI(小西製作所)

    ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S

    MIYOSHI(小西製作所)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
  • スプリングボディーステンレス SBR MIYOSHI(小西製作所)

    スプリングボディーステンレス SBR

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301
  • スプリングボディー円錐タイプ SBC MIYOSHI(小西製作所)

    スプリングボディー円錐タイプ SBC

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー
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
21ページ目: プランジャー 【通販モノタロウ】 金型用部品、位置決め部品