カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
- イマオコーポレーション(300)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- エスコ(116)
- RS PRO(72)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- ナベヤ(20)
- TRUSCO(10)
- 大阪魂(8)
- kipp(7)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- 東信製作所(3)
- ハヤシ(3)
- 栃木屋(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Fairlane(2)
- 洲本整備機(1)
- ニックス(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
23ページ目: プランジャー
商品豆知識

PHY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301色ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
PFX インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当色ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
PDX インデックスプランジャー(キータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から18日以内出荷色ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ
PDV インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)8色レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)6.5/20
WP1・WPU サイドプランジャー
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
SDX-Z 専用レンチ
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
WDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
BEE・BEU エンプラボールプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール
インデックスプランジャ RS PRO M8
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製仕様ネジサイズ = M8長さ = 46mmRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ RS PRO M12
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製仕様ネジサイズ = M12長さ = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー|ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH
イマオコーポレーション¥439税込¥4831個翌々日出荷製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜質量(g)4タイプ軽荷重用(1本ライン)寸法L(mm)16寸法d(mm)4寸法S(mm)2耐熱温度(℃)100寸法w(mm)1.2材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L(ZSPは亜鉛メッキ)HRC56~60RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8×1.25荷重(N)7~15
プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。材質SUS製材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用(1本ライン)耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420RoHS指令(10物質対応)対応