絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: プランジャー

941件中 921941
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プランジャー|インデックスプランジャー WDX イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー WDX

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
    サイズ10材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)24寸法L(mm)47寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)24寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法D1(mm)12(h9)耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)589材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62荷重(N)5~12
  • プランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPF イマオコーポレーション

    プランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。 信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。 ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。 本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
    材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSPEPF使用電圧(V)DC10~30保護等級IP67材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L(HV550~600)最大電流(mA)200
  • プランジャー|インデックスプランジャー SDXN イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー SDXN

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
  • プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ イマオコーポレーション

    プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303質量(g)0.1寸法L(mm)3寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)0.6寸法S(mm)0.4寸法D(mm)2(+0.08/0)寸法D1(mm)2.5材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)1.2~2.5
  • プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
    付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
  • プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    適合【専用レンチ】-材質(本体)SUS303質量(g)0.35タイプ中荷重用(ライン無し)寸法L(mm)10寸法d(mm)1寸法S(mm)1.5耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1寸法MM3×0.5荷重(N)0.5~3
  • プランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-L イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-L

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    サイズ12材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)30タイプノーズロック型形式NDXNS-L寸法L(mm)41.7寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)10寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)25寸法T(mm)6寸法W(mm)19寸法T1(mm)8耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)14材質(コイルバネ)SUS302WPAナットダブルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)848材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62寸法MM12×1.5荷重(N)6~14
  • プランジャー|インデックスプランジャー NDXN イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー NDXN

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    サイズ10材質(本体)SUS303質量(g)20寸法L(mm)43.5寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)17寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法B(mm)2寸法T(mm)-寸法W(mm)-寸法T1(mm)7耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)13材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)589材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303寸法MM10×1荷重(N)5~12
  • プランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUH イマオコーポレーション

    プランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUH

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
    材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)SUS303質量(g)0.2タイプ重荷重用(2本ライン)寸法L(mm)7寸法d(mm)1.5寸法A(mm)4寸法S(mm)0.5材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)80寸法w(mm)0.4材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)寸法MM3×0.5荷重(N)5~7
  • プランジャー|エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ イマオコーポレーション

    プランジャー|エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.15/+0.1) RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアセタールブラック寸法L1(mm)1材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCA イマオコーポレーション

    プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCA

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質SUS製材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA イマオコーポレーション

    プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
    材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドタイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
  • インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    ねじピッチ1.5寸法L1(mm)26寸法e(mm)11寸法D1(mm)21.9寸法L2(mm)5.5ねじ規格細目寸法M(mm)M16寸法s(mm)11.5最大荷重(N)26寸法L4(mm)23最小荷重(N)14寸法s1(mm)6寸法sw1(mm)24寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)19荷重(N)14/26寸法M(細目)M16×1.5ロックナットの有無
  • インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロングノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプロングノブタイプ
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法d(mm)2寸法D(mm)22寸法L2(mm)25
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法d(mm)2寸法D(mm)22寸法L2(mm)25
  • インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目寸法s1(mm)3

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー