絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: プランジャー

939件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーション

    ステンレスケースプランジャー

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    はめ込みタイプのプランジャーです。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
    タイプ軽荷重
  • インデックスプランジャ - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20LW-12N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20LW-12N

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)3寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
  • ソケットフランジャ ハヤシ

    ソケットフランジャ

    ハヤシ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プレスフィットプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧入タイプのピンプランジャ。 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。 使用可能温度:-30℃~50℃
    ゆるみ止めなし
  • インデックス プランジャー(解除マーク付き) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(解除マーク付き)

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製) イマオコーポレーション

    ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製)

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)95
  • ボール スクリュー(セラミックボール) イマオコーポレーション

    ボール スクリュー(セラミックボール)

    イマオコーポレーション
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    149税込164
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    119税込131
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートプランジャー(スチールピン) TRUSCO

    ショートプランジャー(スチールピン)

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
  • プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所)

    プレスフィットプランジャー PFP

    MIYOSHI(小西製作所)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(リング)ステンレスSUS304
  • インデックスプランジャー IP-6 MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー IP-6

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
  • インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3 MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
  • インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
  • インデックスプランジャー IP-2 MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー IP-2

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
  • インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIF)

    ナベヤ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピンプランジャA型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャA型

    ナベヤ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
  • PJA 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    PJA 位置ぎめピン用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • PFY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PFY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
  • LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • ボールプランジャ(ケイ 大阪魂

    ボールプランジャ(ケイ

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-6N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-6N

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
  • ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020 イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    その他フェノール樹脂製A20B30質量(g)13タイプBJ610F10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント&スペーサー スペーサワッシャー BJ623 BJ623-16001 イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー スペーサワッシャー BJ623 BJ623-16001

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B50質量(g)65タイプフェノール樹脂製C17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニインデックスプランジャ(ロック付) ジョー・プリンス竹下

    ミニインデックスプランジャ(ロック付)

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ・ロック機構付きです。ツマミを引いて45°回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
    用途試験装置、製造機械材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー