カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
- イマオコーポレーション(300)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- エスコ(116)
- RS PRO(71)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- ナベヤ(20)
- TRUSCO(10)
- 大阪魂(8)
- kipp(7)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- 東信製作所(3)
- ハヤシ(3)
- 栃木屋(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Fairlane(2)
- 洲本整備機(1)
- ニックス(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ミニインデックスプランジャ(ロック付)
ジョー・プリンス竹下¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷・ロック機構付きです。ツマミを引いて45°回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。用途試験装置、製造機械材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレス色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスインデックスプランジャ
ジョー・プリンス竹下¥1,369~税込¥1,506~1個7日以内出荷・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。用途試験装置、製造機械材質ステンレス鋼(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスインデックスプランジャ(ロック付)
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。用途試験装置、製造機械材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニインデックスプランジャ(ロックナシ)
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷用途試験装置、製造機械材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレス色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60![M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653689-210506-02.jpg)
M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
M6 ボールプランジャー(樹脂製)
エスコ¥239税込¥2631個当日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)22寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から5日以内出荷割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。 ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。 ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。ねじピッチ1.5寸法D(mm)30寸法D1(mm)21.9ねじ規格細目引張荷重(N)200寸法sw(mm)19
インデックスプランジャ用ブシュ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879~税込¥967~1個5日以内出荷インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
フランジつきインデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。 ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。 ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。 本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。 末尾記号により、レバーの向きが選択できます。 [[PBVY-L]]----ロック時にレバーが左向き [[PBVY-R]]----ロック時にレバーが右向き材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301寸法t(mm)6
ミーリングスペーサー 内径25.4mm
TRUSCO¥979税込¥1,0771枚当日出荷から9日以内出荷ミーリングアーバーに使用します。用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥179~税込¥197~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個12日以内出荷から18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ショート/ホールド機構付/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形、カラー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥81税込¥891個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)ストローク(mm)1.1質量(g)0.19最高温度(℃)250寸法l(mm)10・8.9寸法d2(mm)4.1寸法l3(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法l0(mm)13
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489~税込¥538~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:黄銅ボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389~税込¥428~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489~税込¥538~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥939~税込¥1,033~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ショートプランジャー(スチールピン)
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ![M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636127-170331-02.jpg)
M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。エスコ品番EA948DD-64材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法J(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM16
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120寸法AM12
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301色ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装









![M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653689-210506-02.jpg)






























![M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636127-170331-02.jpg)