絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: プランジャー

941件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSB ダブルサイドボールプランジャー イマオコーポレーション

    DSB ダブルサイドボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ) イマオコーポレーション

    BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • BEE・BEU エンプラボールプランジャー イマオコーポレーション

    BEE・BEU エンプラボールプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • LSPL ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プランジャー|ポジショニングブッシュ POB イマオコーポレーション

    プランジャー|ポジショニングブッシュ POB

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。
    材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
  • 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
    ゆるみ止めなし
  • 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
    ゆるみ止めなし
  • ARラッチ プランジャー ニックス

    ARラッチ プランジャー

    ニックス
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    50日以内出荷
    スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます
    材質【グロメット】ポリカーボネイト適合品番【グロメット】AR-8G材質(プランジャー)6ナイロン
  • ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション

    ボール キャップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
  • ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション

    ボール キャップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
  • フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
  • ボールプランジャー(ステンレスボール) kipp

    ボールプランジャー(ステンレスボール)

    kipp
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用

    kipp
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用

    kipp
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製 kipp

    ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製

    kipp
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
    トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
    トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
  • ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーション

    ボールスクリュー(半球タイプ)

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    当日出荷
    面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
    用途面での支持。トラスコ品番106-0716材質本体:スチール、ボール:スチール全長(mm)12ねじ寸法M5×0.80六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
  • ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用 kipp

    ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用

    kipp
    369税込406
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
  • ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂

    ボールプランジャ(ジュウ

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
  • SUSボールプランジャ(L 大阪魂

    SUSボールプランジャ(L

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
  • SUSボールプランジャ(H 大阪魂

    SUSボールプランジャ(H

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 13mmボールの直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 9mmボールの直径 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 7mmボールの直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 6mmボールの直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 5mmボールの直径 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 4mmボールの直径 = 2.38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 16mmボールの直径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 13mmボールの直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 9mmボールの直径 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 7mmボールの直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 6mmボールの直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 5mmボールの直径 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 4mmボールの直径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO M10 x 1.0 RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO M10 x 1.0

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリング式インデックスプランジャボディ材質 = スチールネジサイズ = M10 x 1.0長さ = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インデックスボルト RS PRO

    RS PRO インデックスボルト

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様プランジャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インデックスボルト RS PRO

    RS PRO インデックスボルト

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様プランジャーRoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー