絞り込み
取付穴径(mm)
  • M3(25)
  • M4(40)
  • M5(33)
  • M6(29)
取付部
  • おねじ(24)
  • めねじ(22)
取付長(mm)
  • 6(11)
  • 7(12)
  • 8(16)
  • 9(18)
  • 10(21)
  • 12(14)
  • 15(9)
  • 16(15)
  • 20(24)
  • 25(24)
  • 30(9)
  • 32(14)
  • 35(2)
  • 40(19)
  • 45(2)
  • 50(18)
形状
  • L字形(33)
  • ノブ付形(8)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛ダイカスト(27)
  • 樹脂(9)
回し半径(mm)
  • 30
  • 40(60)
  • 42(11)
  • 45(84)
  • 60(8)
  • 62(24)
  • 63(53)
  • 65(63)
  • 70(19)
  • 74(24)
  • 76(7)
  • 78(51)
  • 80(55)
  • 85(15)
  • 89(24)
  • 92(28)
  • 95(57)
  • 108(35)
  • 110(26)
  • 115(8)
種類
  • クランプレバー(41)
クランプレバー
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • イマオコーポレーション(6)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M3(25)
M4(40)
M5(33)
M6(29)
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
509税込560
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ミニクランプレバー MCR MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCRMIYOSHI(小西製作所)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ミニクランプレバー MCRS MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCRSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
ミニクランプレバー イマオコーポレーションミニクランプレバーイマオコーポレーション
819税込901
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
949税込1,044
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18シリーズLDCM-C材質(ねじ部)SUM22L
ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーションミニクランプ レバー(SUS製)イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSMMIYOSHI(小西製作所)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数24質量(g)23~30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ミニクランプレバー(ステン) MCFS MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー(ステン) MCFSMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB取付長(mm)9
LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18シリーズLDCMS-C材質(ねじ部)SUM22L
プッシュオフクランプレバー PCSM MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCSMMIYOSHI(小西製作所)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数24質量(g)23~30表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCM MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法R(mm)30材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MFSSMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ミニクランプレバー MCF MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LDCFS ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCFS ミニクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCF ミニクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

クランプレバー