絞り込み
ねじの呼び
  • M2.6(18)
  • M3(60)
  • M4(54)
  • M5(24)
  • M6(24)
  • M8(2)
取付部
  • おねじ(46)
  • おねじ(段付)(70)
  • その他(2)
  • めねじ(32)
  • めねじ(段付)(4)
取付長(mm)
  • 6
  • 4(29)
  • 8(162)
  • 9(35)
  • 10(386)
  • 12(253)
  • 13(36)
  • 14(77)
  • 15(298)
  • 16(158)
  • 18(186)
  • 20(386)
  • 22(66)
  • 25(285)
  • 28(38)
  • 30(291)
  • 35(102)
  • 40(175)
  • 45(51)
  • 50(107)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(7)
  • ステンレス(18)
  • 樹脂(32)
  • 黄銅(真鍮)(96)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • スチール(18)
  • ステンレス(26)
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(107)
ブランド
  • 廣杉計器(92)
  • イマオコーポレーション(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(7)
  • 大阪魂(7)
  • TRUSCO(5)
  • ノーブランド(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • エスコ(1)
  • 栃木屋(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
廣杉計器・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・大阪魂・TRUSCO・ノーブランド・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TAKIGEN(タキゲン)・LAMP(スガツネ工業)・エスコ・栃木屋・ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
589税込648
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
579税込637
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
249税込274特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス) 大阪魂サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
種類丸形取付部おねじ材質(取付部)ステンレス
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDMS ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
ステンレスローレットナット ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)大阪魂(2件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ穴の形状すりわり
ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)
スモールノブ SKF MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ SKFMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタールTRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)廣杉計器(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ねじの呼びM4材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
243税込267
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3NBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
当日出荷
ねじの呼びM3材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅TRUSCO
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
小型ローレットつまみ(M4ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
266税込293
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
153税込168
1個
7日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)12種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)6タキゲンコード1934材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブ(おねじ) TKSMIYOSHI(小西製作所)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
9,498税込10,448特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理クロームメッキねじの種類段付ローレットビス種類丸形取付部おねじ(段付)材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)イマオコーポレーション
233税込256
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類丸形
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)25取付長(mm)6材質(取付部)アルミニウム合金
小型ローレットつまみ(M5ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
欠品中
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1937材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ