絞り込み
ねじの呼び
  • M2.6(18)
  • M3(39)
  • M4(54)
  • M5(18)
  • M6(40)
  • M8(13)
  • M10(2)
取付部
  • おねじ(52)
  • おねじ(段付)(62)
  • その他(2)
  • めねじ(36)
  • めねじ(段付)(9)
取付長(mm)
  • 8
  • 4(29)
  • 6(155)
  • 9(35)
  • 10(386)
  • 12(253)
  • 13(36)
  • 14(77)
  • 15(298)
  • 16(158)
  • 18(186)
  • 20(386)
  • 22(66)
  • 25(285)
  • 28(38)
  • 30(291)
  • 35(102)
  • 40(175)
  • 45(51)
  • 50(107)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(13)
  • ステンレス(23)
  • 樹脂(21)
  • 黄銅(真鍮)(107)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • スチール(15)
  • ステンレス(30)
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(115)
ブランド
  • 廣杉計器(99)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • 大阪魂(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ノーブランド(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 栃木屋(3)
  • 大丸鋲螺製作所(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
廣杉計器・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・TAKIGEN(タキゲン)・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・栃木屋・大丸鋲螺製作所・ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
479税込527
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
629税込692
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス) 大阪魂サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
種類丸形取付部おねじ材質(取付部)ステンレス
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ栃木屋(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
ツマミ付ネジ(ショートタイプ) 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ)栃木屋(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)BSBM材質(取付部)BSBM取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットナット ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)大阪魂(2件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ穴の形状すりわり
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)廣杉計器(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
579税込637
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
クリック トルクノブ イマオコーポレーションクリック トルクノブイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)大阪魂(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理生地穴の形状すりわり
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
5,098税込5,608特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理クロームメッキねじの種類段付ローレットビス種類丸形取付部おねじ(段付)材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM6種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)TAKIGEN(タキゲン)
420税込462
1個
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M6ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600A-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600A-Nシリーズ廣杉計器
7,498税込8,248
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型)廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ナールドナットクロムメッキ KNTB MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットクロムメッキ KNTBMIYOSHI(小西製作所)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)鋼材S45C材質(取付部)鋼材S45C取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
ナールドナットステンレス KNTA-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス KNTA-susMIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
KK ステンレスナールドノブ イマオコーポレーションKK ステンレスナールドノブイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 イマオコーポレーションマッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から8日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型LAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ