絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(1)
  • M8(1)
  • M10(5)
取付部
  • おねじ(2)
  • その他(1)
  • めねじ(6)
取付長(mm)
  • 17
  • 5(7)
  • 6(20)
  • 8(20)
  • 10(50)
  • 11.5(7)
  • 12(25)
  • 14(15)
  • 15(24)
  • 16(36)
  • 18(13)
  • 20(65)
  • 22(6)
  • 23(6)
  • 25(37)
  • 30(49)
  • 35(8)
  • 40(33)
  • 45(9)
  • 50(19)
材質(本体)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(2)
材質(取付部)
  • ステンレス(9)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ノブ、つまみ :「SUS303」の検索結果

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KQC クイッククランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付部めねじ種類丸形色(本体)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
KSNF メタルスモールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSNF メタルスモールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
M4x17/Φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM4x17/Φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)17材質(取付部)SUS304
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ