ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
ステンレスローレットナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツマミ付ネジ栃木屋(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
足長ローレットつまみTRUSCO当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から3日以内出荷
小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
KK ステンレスナールドノブイマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ディンプルノブ(雌ねじ)栃木屋4日以内出荷から8日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、インサートRoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-B-susMIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります