絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(11)
- 亜鉛合金(16)
- 樹脂(8)
ブランド
- ハーフェレ
- LAMP(スガツネ工業)(168)
- NSK(日本精工)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(70)
- TRUSCO(12)
- エスコ(9)
- ジョー・プリンス竹下(22)
- ノーブランド(2)
- ホシモト(3)
- 栃木屋(35)
左右区別
- 右用(1)
- 左右兼用(1)
- 左用(1)
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
スチール(11)
亜鉛合金(16)
樹脂(8)

アダプター ネジ止め用
ハーフェレ¥919税込¥1,0111セット6日以内出荷ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、用途フラップ扉セット内容アダプター 2 個材質スチール仕上亜鉛メッキ
扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
ハーフェレ¥229税込¥2521個8日以内出荷デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。用途扉の取付け仕様木ネジ用仕上三価青クロメート
フラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付
ハーフェレ¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適用途扉の取付け仕様開閉方向保持用コイルスプリング付きセット内容アングルブラケット 1 個円形ロッド、ソケット付 1 個ワッシャー 2 個コイルスプリング 2 個側板ブラケット 1 個材質スチール、側板ブラケット:POM取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T)仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白開き角度(度)27
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ
ハーフェレ¥6,498税込¥7,1481セット6日以内出荷ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付用途フラップ扉仕様モデル:A、40Nセット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金取付ユーロネジでネジ止め取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白適合扉質量(kg)9扉高さ(mm)210-480
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
ハーフェレ¥5,798~税込¥6,378~1セット6日以内出荷ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付用途フラップ扉セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金取付ユーロネジでネジ止め取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)適合扉質量(kg)9扉高さ(mm)210-480
扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用
ハーフェレ¥669税込¥7361セット6日以内出荷ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ左右区別左右兼用
扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用
ハーフェレ¥789税込¥8681個6日以内出荷ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用用途フラップ扉セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
ワイヤー付きフラップステー
ハーフェレ¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用用途フラップ扉セット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品取付埋め込みまたはネジ止めケース寸法(mm)42×22×257内寸奥行(mm)最小290高さ内寸(mm)200-480適合扉質量(kg)12
フラップステー PACTA
ハーフェレ¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。用途扉の取付けセット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット材質亜鉛合金寸法(mm)カブセ代:17(固定)取付扉をキャビネットにクリップ固定仕上ニッケルメッキ下穴深さ(mm)13扉幅(mm)900以下扉高さ(mm)280-400
マキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用
ハーフェレ¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。用途扉の取付け材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要開き角度(度)約75
フリーアップ用 クロスバー
ハーフェレ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から8日以内出荷フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ用途扉の取付け材質アルミニウム取付カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm)仕上シルバーアルマイト
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
ハーフェレ¥36,980~税込¥40,678~1セット6日以内出荷から8日以内出荷ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用用途扉の取付けセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
ハーフェレ¥36,980~税込¥40,678~1セット8日以内出荷ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用用途扉の取付けセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm用
ハーフェレ¥179~税込¥197~1個6日以内出荷デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付用途扉の取付け仕様タッピンネジ用材質スチール
キャビネット用固定ブラケット
ハーフェレ¥239~税込¥263~1個6日以内出荷から8日以内出荷デュオ、デュオフォルテ用のキャビネット固定用ブラケットです。リキッドステーをキャビネットに取付用途扉の取付け材質スチール
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアーム
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381セット6日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用用途扉の取付けセット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部材質プラスチック色グレー取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め調整機能オールプラスチックアームタイプ
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム
ハーフェレ¥3,998~税込¥4,398~1セット6日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用用途扉の取付けセット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金色白取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め調整機能メタルアームタイプ
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム
ハーフェレ¥4,598税込¥5,0581セット6日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用用途扉の取付けセット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金色グレー取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め調整機能メタルアームタイプ
ソフトクローズダンパー
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷マキシ用オプションのソフトクローズダンパーです。ゆっくり扉が閉まります、キャビネット木口距離 28 と 37mm 用用途扉の取付け
扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm以上用
ハーフェレ¥198~税込¥218~1個6日以内出荷リッドステーを扉に取付するためのマキシ細枠(20mm)扉用前板ブラケットです。用途扉の取付け材質スチール
マキシ単品
ハーフェレ¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸取付クリップシステムで工具不要開き角度(度)75、90または110
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上
ハーフェレ¥7,598~税込¥8,358~1セット6日以内出荷アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック取付クリップシステムで工具不要開き角度(度)75、90または110
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上
ハーフェレ¥7,698税込¥8,4681セット6日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸仕様モデル:Dセット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック取付クリップシステムで工具不要仕上ニッケルメッキ開き角度(度)75、90または110木口距離(mm)37
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上
ハーフェレ¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸仕様モデル:Dセット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック取付クリップシステムで工具不要仕上ニッケルメッキ開き角度(度)75、90または110木口距離(mm)28
マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
ハーフェレ¥7,198~税込¥7,918~1セット6日以内出荷から9日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック取付クリップシステムで工具不要開き角度(度)75、90または110
アルミフレーム扉枠幅20mm用 アダプター
ハーフェレ¥2,198税込¥2,4181セット6日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用用途吊り戸仕様左右兼用セット内容取付ネジ同梱材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
フリーフラップ 1.7 用 開角度制限パーツ
ハーフェレ¥249税込¥2741セット8日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用用途吊り戸材質プラスチック
フラップステー金具 フリーフラップ1.7
ハーフェレ¥16,980~税込¥18,678~1セット8日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー用途吊り戸材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能)キャビネット高さ(mm)200-450
リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用
ハーフェレ¥829税込¥9121個6日以内出荷軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など仕様キャッチ付材質カップ・アーム:スチール取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下仕上亜鉛メッキ適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22開き角度(度)95適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450
リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用
ハーフェレ¥999税込¥1,0991個6日以内出荷軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など仕様キャッチ付取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22開き角度(度)95適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450
フラップステーヒンジ CH300全カブセ取付用
ハーフェレ¥689~税込¥758~1個21日以内出荷小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など材質スチール取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800
フラップステーヒンジ CH600パネル取付用
ハーフェレ¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から8日以内出荷小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など材質スチール取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800
デュオフォルテ 単品
ハーフェレ¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から8日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。用途扉の取付け仕様左右兼用セット内容リッドステー 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個材質亜鉛合金取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
デュオフォルテコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用用途扉の取付け仕様左右兼用セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個材質亜鉛合金取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
デュオスタンダード 単品
ハーフェレ¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から8日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。用途扉の取付け仕様左右兼用材質亜鉛合金取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要