絞り込み
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- スチール(23)
- ステンレス(45)
- 亜鉛合金(1)
- 樹脂(2)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- LAMP(スガツネ工業)(168)
- ハーフェレ(41)
- 栃木屋(35)
- ジョー・プリンス竹下(22)
- TRUSCO(12)
- エスコ(9)
- ホシモト(3)
- ノーブランド(2)
- NSK(日本精工)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
左右区別
- 右用(25)
- 左右兼用(2)
- 左用(26)
特価
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
ゴム(1)
スチール(23)
ステンレス(45)
亜鉛合金(1)
樹脂(2)

ステンレス 自在ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥3,521~税込¥3,873~1個当日出荷ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ドアストッパー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途軽量扉の簡易ストッパー材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 天蓋用ワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,418~税込¥2,660~1個当日出荷から4日以内出荷用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。用途天蓋用材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)196表面仕上げバレル研磨
天蓋用ワンタッチステー(L2=250)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,766税込¥1,9431個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)490寸法L1(mm)259~406寸法S(mm)17寸法L2(mm)250許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
天蓋用平型ワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥315~税込¥347~1個当日出荷スチールボールと板ばねの作用でロックします。用途計測機器・通信機器仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ステンレス 天蓋用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥675~税込¥743~1個当日出荷小型で取付けスペースを取りません。用途計測機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
扉用大型ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,123~税込¥1,235~1個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械仕様扉用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ステンレス セフティロックステー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,105~税込¥4,516~1個当日出荷から4日以内出荷安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 扉用大型ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154~税込¥2,369~1個3日以内出荷から4日以内出荷左右兼用型用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ストッパー付天蓋用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)78許容荷重(N)147表面仕上げバレル研磨
ステンレス デッドロックステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205~税込¥3,526~1個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。用途船舶・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バブ研磨
ステンレス 窓用ねじ止めステー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,322~税込¥4,754~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス シールアップボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
ステンレス フリーストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,985~税込¥7,684~1個当日出荷ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)用途デスク型制御盤・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 天蓋用スライドステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250~税込¥2,475~1個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器仕様天蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
ステンレス 軽量扉用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,531~税込¥1,684~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
ステンレス 天蓋用ロータリーステー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 重量扉用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,307~税込¥4,738~1個当日出荷から4日以内出荷強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,911税込¥2,1021個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
天蓋用ワンタッチステー(L2=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,609税込¥1,7701個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
天蓋用ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530~税込¥2,783~1個4日以内出荷従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型用途環境機器・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 二段階式ストッパーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627税込¥3,9901個4日以内出荷扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。 左右兼用型。 二段階でロックできる仕様です。 二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13308
ステンレス スプリングストッパーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,400税込¥3,7401個4日以内出荷から5日以内出荷扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。 アームを押し下げるとストッパーが解除します。 B-1480のロック機構をさらに確実にしました。 左右兼用型用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,060税込¥3,3661個当日出荷扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
ステンレス フリーワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,757税込¥3,0331個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。 スペースをとらない薄型タイプ 左右兼用型用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨タキゲンコード11636
ストッパー付重量扉用ステー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,174~税込¥3,491~1個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)左右区別左右兼用型表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ステンレス スプリングステー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,005税込¥5,5061個5日以内出荷スプリングの作動により、所定位置でストップします。 スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。 蓋重量の軽減用としても利用できます。 摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨タキゲンコード13215
縦型収納ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250税込¥2,4751個4日以内出荷収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。 収納時の筐体内への突出を抑えられます。 アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。用途屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ストッパー付ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,294~税込¥1,423~1個4日以内出荷B-450-2(B-430-2)、B-450-3(B-430-3)と取付け互換があります。 左右兼用型(左用はストッパーの取付け位置を変更してご使用ください。)用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,218~税込¥4,640~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途船舶・薬品キャビネット・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス ピボットステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個当日出荷強度調整機能の付いた多段ストップのステー 22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ 多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。用途小型軽量扉・小型ハッチ材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115表面仕上げ電解研磨光沢バレル
ステンレス スプリングワイヤーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け場所に応じ、専用ブラケットA~~Eの組合せが可能です。お問合せください。 芯にワイヤーが入っているので伸びすぎません。 簡易ステーとして軽量小型ハッチなどの固定に最適用途小型ハッチ・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11556