絞り込み
材質
- スチール(21)
- ステンレス(8)
- 亜鉛合金(3)
- 樹脂(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- 栃木屋
- LAMP(スガツネ工業)(160)
- ハーフェレ(41)
- ジョー・プリンス竹下(22)
- TRUSCO(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- エスコ(4)
- ホシモト(3)
- ノーブランド(2)
- NSK(日本精工)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
左右区別
- 右用(18)
- 左用(20)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「材質」から絞り込む
スチール(21)
ステンレス(8)
亜鉛合金(3)
樹脂(4)
黄銅(真鍮)(1)

上蓋用重量用ワンタッチステー
栃木屋(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーステー(上蓋用)
栃木屋(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用多段式ストップステー
栃木屋(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。用途計測機器・制御機器等質量(g)80許容荷重(N[kgf])88.3[9]材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/-RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドホルダー
栃木屋¥38~税込¥42~1個当日出荷から6日以内出荷カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付重量扉用ステー
栃木屋(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等RoHS指令(10物質対応)対応
扉固定金具
栃木屋¥2,698税込¥2,9681個当日出荷扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)330材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ワンタッチステー
栃木屋(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。用途OA機器・事務機器・通信機器等材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
天蓋用ワンタッチステー
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドブランク
栃木屋¥499税込¥5491個6日以内出荷3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドアッセンブリー
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から7日以内出荷ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWRM、S質量(g)1088部品名称止め金具、ロッド、丸リベット表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキステー
栃木屋¥729税込¥8021個4日以内出荷比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。用途TVラック・扉高さの低い木製ラック材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S質量(g)61部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー
栃木屋¥899税込¥9891個4日以内出荷ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。用途計測機器、通信機器等質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー
栃木屋¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。用途キャビネット・家具等質量(g)59許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/-RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー
栃木屋¥339税込¥3731個欠品中クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。用途キャビネット・家具等質量(g)36許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」RoHS指令(10物質対応)対応
ストップステー
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個当日出荷安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステー
栃木屋¥229税込¥2521個4日以内出荷TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質鉄長さ(mm)165タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ストップステー
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉用ステー
栃木屋¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等材質SUS304、SUS304、SUS304-WP質量(g)513.5部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WPRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1500[153]
ロッド棒
栃木屋¥239税込¥2631個4日以内出荷平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等材質SWRM質量(g)30表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フラップステー
栃木屋¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応